カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • BOURNS(11)
  • Festo(288)
  • FYH(日本ピローブロック)(14)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • SMC(31)
  • VISHAY(11)
  • アルゴファイルジャパン(9)
  • イトーキ(8)
  • エスエヌディ(8)
  • スリーライン(31)
  • ダイヤトレンド(24)
  • ニッサン(9)
  • 日本オイルポンプ(9)
  • 日東工業(8)
  • 旭精工(11)
  • 東洋技研(21)
  • 河村電器産業(13)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p203」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • フレキシブルパイプカット TRUSCO

    フレキシブルパイプカット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
    用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
  • 気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO

    気泡緩衝材(袋タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(50枚)
    当日出荷
    クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
    用途小物や部品などの包装梱包に。厚さ(mm)4
  • ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー TRUSCO

    ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ハンドパレットトラックのステアリングホイール部に取り付ける安全カバーです。
    付属品抑え板×1、Uナット×4材質スチール
  • 流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ TRUSCO

    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
    用途小さい部品やコンテナなどに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1300
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L3000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L3000

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    8日以内出荷
    小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
    用途小さい部品やコンテナなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5593材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.75ピッチ(mm)20機長(mm)3000寸法A(mm)10ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20
  • 延長コード(3個口) TRUSCO

    延長コード(3個口)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
    材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
  • まとめ買い ハードスポンジ TRUSCO

    まとめ買い ハードスポンジ

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    10個入りのお買い得パックです。3色の用途分けで交差汚染防止になります。スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。ハード・ソフトに使える両面タイプです。ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
    用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)30縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
  • ハードスポンジ TRUSCO

    ハードスポンジ

    TRUSCO
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    4色の用途分けで交差汚染防止になります。 スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。 バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。 腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。 ハード・ソフトに使える両面タイプです。 ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
    用途食器・調理器具洗浄用。 ガンコでしつこい汚れ落としに。厚さ(mm)30材質/仕上表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)質量(g)10.5縦(mm)115横(mm)75