カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • Qlight(44)
  • SMC(1,729)
  • アズワン(93)
  • グリーンクロス(44)
  • スリーピース(63)
  • ダイヘン(44)
  • ニッサン(55)
  • ニッセイ(143)
  • ホンダ(295)
  • マキテック(158)
  • メイキコウ(81)
  • 三菱電機(93)
  • 住友電工ハードメタル(54)
  • 富士インパルス(136)
  • 富士変速機(64)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p300」の検索結果

79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 不織布研磨パッド TRUSCO

    不織布研磨パッド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1セット(3枚)
    当日出荷
    購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
    用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(5枚)
    当日出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
  • 乾式掃除機 TRUSCO

    乾式掃除機

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    吸引力19kPaで強力にゴミを吸い取ります。軽量5.2kgで持ち運びがしやすいです。騒音値50dBの静音設計で快適に使えます。15mの長い電源コードで広範囲を清掃できます。10Lの大容量タンクで長時間の清掃作業が可能です。
    用途倉庫内の床面清掃に。製造ライン周辺の清掃に。ホテル客室の仕上げ清掃に。工場内作業エリアの粉塵除去として。公共施設のロビー掃除に。付属品ホース、エクステンションチューブ、クレビスノズル、コンビノズルトラスコ品番710-5066幅(mm)340色黒高さ(mm)390奥行(mm)395電源(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)電源:15集塵容量(L)10騒音値(dB)50最大風量(m3/min)1.74最大真空圧(kPa)19パイプ内径(Φmm)29
  • 点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    点字マット(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    仕様屋内・屋外兼用材質合成ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10縦(mm)300横(mm)300取付け方法粘着テープ(はくり紙付)
  • プロトラクターステンレス TRUSCO

    プロトラクターステンレス

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
  • 折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1枚
    当日出荷
    昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
    仕様屋内・屋外兼用材質合成ゴム厚さ(mm)8取付方式粘着テープ式
  • レバーシャ用パーツ 適合本体:P-3 TRUSCO

    レバーシャ用パーツ 適合本体:P-3

    TRUSCO
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    レバーシャ用のパーツです。
    適合本体P-31台使用個数1
  • MKP 樹脂製運搬車用ストッパー TRUSCO

    MKP 樹脂製運搬車用ストッパー

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。
    用途MKP樹脂製運搬車に後付けするためのストッパーです。
  • ラッカースプレー 容量0.3L TRUSCO

    ラッカースプレー 容量0.3L

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    垂れにくいため作業性が良いです。また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
    用途機器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。材質/仕上アクリルラッカー質量(g)320容量(L)0.3塗布面積(m2)0.6~1.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(SK-3)焼入硬度HRC57
  • レバーシャ用パーツ TRUSCO

    レバーシャ用パーツ

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●レバーシャ用のパーツです。
  • プロトラクター 二本竿 TRUSCO

    プロトラクター 二本竿

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
    用途角度の測定。トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ直径(Φmm)210質量(g)670精度±15'竿厚さ(mm)2竿長(mm)489目量0.5°竿数2
  • GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCO

    GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000羽枚数28外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
  • エコノミー不織布研磨パッド(10枚入) TRUSCO

    エコノミー不織布研磨パッド(10枚入)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適度なコシがありワークへのなじみ性、耐水性、耐油性がある不織布パッドです。細部まで均一な研磨面を得ることができます。
    長さ(mm)230幅(mm)150
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
    用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
  • 導電性パイプ TRUSCO

    導電性パイプ

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌日出荷
    軽量で加工しやすいです。導電性粉体塗装で優れた、防錆力、導電性があり汚れを防止します。耐候性・耐薬品性に優れています。
    トラスコ品番282-1176材質スチール鋼管、表面処理:導電性ABS樹脂コーティング長さ(mm)3000厚さ(mm)0.8全長(mm)3000色ブラック肉厚(mm)0.8表面処理ABS(導電性処理)防静電外径(mm)28内径(mm)26.4
  • ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)

    TRUSCO
    ¥6,298税込¥6,928
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
  • 側面パネル(軽量作業テーブル用)580X300 TRUSCO

    側面パネル(軽量作業テーブル用)580X300

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    4日以内出荷
    パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。 天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
    仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチトラスコ品番467-3298質量(kg)2高さ(mm)300奥行(mm)25間口(mm)580色(パネル)ブラック
  • Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2655材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)11.57ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)48
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×300 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×300

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2001材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.60ピッチ(mm)40機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×300 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×300

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1390材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.39ピッチ(mm)25機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×300 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×300

    TRUSCO
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2060材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.48ピッチ(mm)50機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×300 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×300

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1331材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板ローラー:ポリプロピレン(PP)エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.72ピッチ(mm)20機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20
  • Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2825材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.50ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)48
  • Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2663材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)48
  • Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2817材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.05ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)48
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-5771材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)14.3ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm

    TRUSCO
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2841材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)20.30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)48
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm

    TRUSCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番300-5470材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)33.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L3000mm

    TRUSCO
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番300-5674材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.4ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番300-5798材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)28.5ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L1500mm

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    トラスコ品番300-5658材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.2ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5666材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.6ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5780材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)19.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6158材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)40.2ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6140材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.8ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mm

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5453材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)16.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120