カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 切削工具(29)
  • 作業工具(26)
  • 物流用品(17)
  • 制御機器(15)
  • 清掃用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 研磨材(12)
  • 機構部品(11)
  • 測定用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 事務用品(9)
  • 電気材料(7)
  • 保管用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • テープ(4)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(2,957)
  • NAKANO(1,184)
  • CKD(534)
  • Panasonic(パナソニック)(481)
  • Qlight(279)
  • レイ・アウト(277)
  • オカムラ(岡村製作所)(259)
  • StarTech.com(242)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(239)
  • OSG(オーエスジー)(226)
  • エスコ(215)
  • BIGM(丸山製作所)(196)
  • プロトブレンボ(191)
  • 三菱電機(185)
  • メディアカバーマーケット(180)
  • 理研計器(160)
  • サンワサプライ(141)
  • IDEC(和泉電気)(137)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p4」の検索結果

関連キーワード
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-4用NO.21ねじ TRUSCO

    P-4用NO.21ねじ

    TRUSCO
    34税込37
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番450-7797適合本体P-4質量(g)181台あたりに必要な個数1
  • レバーシャ用パーツ 適合本体:P-4 TRUSCO

    レバーシャ用パーツ 適合本体:P-4

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    レバーシャ用のパーツです。
    トラスコ品番450-7771適合本体P-41台使用個数2
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCO

    αマルチクリーナー(強力洗浄剤)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(4L)
    当日出荷
    各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
    用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。先端形状先曲/ギザ付材質SUS430
  • スパッタシート ベーシック両面 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック両面

    TRUSCO(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷
    (財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
    用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
  • 耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO

    耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
    用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
  • 棚部材 樹脂ベース40mm用 TRUSCO

    棚部材 樹脂ベース40mm用

    TRUSCO(9件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    ●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
    適合軽量棚40mmアングル用ブラック材質ポリプロピレン(再生材100%)トラスコ品番507-2956質量(g)16寸法40mm用樹脂
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • ステンレス アイプレート TRUSCO

    ステンレス アイプレート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCO

    ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    筒状のベルトなので後通しが可能です。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
  • エコペダルペール TRUSCO

    エコペダルペール

    TRUSCO(6件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
    用途工場、倉庫内、オフィス等フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。適合45L用ポリ袋形状角型機能袋止め仕切りなし商品タイプ本体+フタ
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • 竹製ピンセット TRUSCO

    竹製ピンセット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。保持物を傷つけません。
    用途弱電・理化用途に最適。材質
  • 耐熱マルチグリス TRUSCO

    耐熱マルチグリス

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。ちょう度No.2特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
  • ツールボックス TRUSCO

    ツールボックス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
    仕様中皿付材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)ブラック/ブルー材質(本体)ポリプロピレン再生材50%タイプ中皿あり
  • ポリカーボネート中空ボード TRUSCO

    ポリカーボネート中空ボード

    TRUSCO(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。
    用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。幅(mm)910仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂
  • パイプ用保護クッション TRUSCO

    パイプ用保護クッション

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
    用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
  • 空気穴不要型給油コック TRUSCO

    空気穴不要型給油コック

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
    用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
  • パッチン錠 TRUSCO

    パッチン錠

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • エコペタルペールスリム TRUSCO

    エコペタルペールスリム

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
    用途工場、倉庫内、オフィスなど。フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。形状角型機能袋止め仕切りなし商品タイプ本体+フタ
  • マグネット式見出しプレート TRUSCO

    マグネット式見出しプレート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(10枚)
    当日出荷
    マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。
    商品タイプ見出し
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))粒度60適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など軸径(Φmm)6材質(軸)スチール(S45C)適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    979税込1,077
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • ナベ頭組込ねじ クロメート P-4 少量パック TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ クロメート P-4 少量パック

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:クロメート強度区分4.8
  • 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO

    遮熱シート スーパープラチナ

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷
    熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
    用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    229税込252
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
  • ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1缶(270本)ほか
    3日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターペール 2輪 TRUSCO

    キャスターペール 2輪

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
    用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。オレンジ材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂種類キャスター付規格RoHS2
  • パンチングパネル TRUSCO

    パンチングパネル

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フックを取付ける為の専用パネル。
    トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
  • 作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵) TRUSCO

    作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1足
    当日出荷
    先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。 フード付きで土や泥の浸入を防ぎます。耐油、耐滑、耐薬品、静電防止に優れています。
    用途土木・建築現場。水中での軽作業。足幅3Eブラック材質(先芯)材質鋼鉄(踏み抜き防止板)タイプフード付種類セーフティシューズ長さ(cm)39材質(甲被)PVC機能耐油、耐滑、耐薬品、静電防止材質(底部)耐油性塩化ビニール(PVC)靴タイプ長靴
  • ポリ容器(ポンプ付) TRUSCO

    ポリ容器(ポンプ付)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
    用途洗剤等の希釈容器として。トラスコ品番207-2808幅(mm)190材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン乳白色高さ(mm)270質量(g)240奥行(mm)100容量(L)4アズワン品番64-8734-10
  • ナベ頭組込ネジ 三価白 P-4 少量パック TRUSCO

    ナベ頭組込ネジ 三価白 P-4 少量パック

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(10本)
    当日出荷
    一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
  • 貼るプッシュピン ”ワッポン” TRUSCO

    貼るプッシュピン ”ワッポン”

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)
    当日出荷
    凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。
    用途壁面への添付に。トラスコ品番363-7191材質ポリエチレン発泡体寸法(mm)15×15縦(mm)15横(mm)15入数パック:48片×10
  • ミニマムローラー スポンジ TRUSCO

    ミニマムローラー スポンジ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    289税込318
    1セット(2本)
    当日出荷
    キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
    用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
  • 作業衣専用洗剤ジャブピカ(液体タイプ) TRUSCO

    作業衣専用洗剤ジャブピカ(液体タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(4.5L)
    当日出荷
    弱アルカリ性洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)です。重質で頑固な油汚れなど一般洗剤では落とせない汚れでも素早くキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れたタオル、フキン、調理服などもパワフルに洗い上げます。濃縮タイプです。(水30Lに対し20ml使用)
    液性弱アルカリ性トラスコ品番408-9979材質容器:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリエチレン(PE)、ラベル:ポリプロピレン(PP)形状液体質量(kg)4.8容量(L)4.5繰り返し・詰め替え対応