カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- 清掃用品(5)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(177)
- 大阪魂(99)
- 東洋技研(81)
- ParkerTAIYO(52)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- ワルター(42)
- 三木プーリ(39)
- ダイヤトレンド(35)
- イマオコーポレーション(34)
- CKD(33)
- JUKI(31)
- 岩田製作所(28)
- LAMP(スガツネ工業)(28)
- アドクリーン(24)
- 三菱電機(23)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- THK(20)
- 三菱マテリアル(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p45」の検索結果
特価

ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷筒状のベルトなので後通しが可能です。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥739税込¥8131袋(5個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
エコペタルペールスリム
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。用途工場、倉庫内、オフィスなど。フタの種類ペダル式色グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。形状角型機能袋止め仕切りなし商品タイプ本体+フタ
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
パンチングパネル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フックを取付ける為の専用パネル。トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
キャスターペール 2輪
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。色オレンジ材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂種類キャスター付規格RoHS2
作業衣専用洗剤ジャブピカ(液体タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(4.5L)当日出荷弱アルカリ性洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)です。重質で頑固な油汚れなど一般洗剤では落とせない汚れでも素早くキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れたタオル、フキン、調理服などもパワフルに洗い上げます。濃縮タイプです。(水30Lに対し20ml使用)液性弱アルカリ性トラスコ品番408-9979材質容器:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリエチレン(PE)、ラベル:ポリプロピレン(PP)形状液体質量(kg)4.8容量(L)4.5繰り返し・詰め替え対応
粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(10枚)当日出荷粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト
防災反射テープ(伸縮タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から翌々日出荷JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。用途ヤニやのりの付いている小物を取る際に。シール貼り作業などに。全長(mm)150材質ステンレス(SUS430)幅(mm)11質量(g)322018年トラスコ掲載ページ3 0594
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681袋当日出荷から9日以内出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
木製平台車 ジュピター
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
工場扇用ハネガード
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷径(Φmm)510トラスコ品番424-9992適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ材質軟鋼線(液体塗装仕上げ:黒色)質量(kg)1.5品名ハネ用ガード(前後)
連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷容量(L)47材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.794高さ(mm)575奥行(mm)459間口(mm)341フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
壁面吸音パネル
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281枚当日出荷平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォーム色グレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
役職表示名札
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷役職を表示できる名札です。安全ピンとクリップが両方ついているため様々な場所に付けることができます。用途役職を表示する名札として。質量(g)8縦(mm)45横(mm)45
分別ペール45型用フタ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷袋止め付で回収時に大変便利です。 市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。 分別シール付です。 再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×420×160材質再生ポリプロピレン(PP)種類分別用商品タイプフタ
折りたたみボルトクリッパー
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質ハンドル:スチール材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷容量(L)47材質ポリプロピレン(PP)、発泡ポリエチレン質量(kg)1.942高さ(mm)592奥行(mm)471間口(mm)341フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
パタパタコーン
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷中心を引き出すだけですぐにセッティングでき、収納時には折りたためるので非常にコンパクトです。用途工事現場や駐車場などに仕様反射ライン付トラスコ品番762-4859幅(mm)247質量(kg)0.53収納時全高(mm)50
UPR型パンチングラック用パネル 900X450 黒オレンジ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷工具を管理できるフックを取り付けるための専用パネルです。トラスコ品番218-0816材質スチール質量(kg)5色ブラック高さ(mm)450奥行(mm)25間口(mm)900最大積載量(kg)15/台最大積載量(kg/台)15
スチールペーパー のりなし
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。用途建材、POP、ディスプレイなどに。材質スチール、コート紙厚さ(mm)0.2タイプのりなしRoHS指令(10物質対応)対応
小型携帯用結束バンドクリップ
TRUSCO¥569税込¥6261袋当日出荷脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。用途電気工事・配線等の結束作業。材質ポリアセタール樹脂質量(g)33タイプ5連結タイプ
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
フェライト磁石(丸型穴付)
TRUSCO(15件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状丸
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から翌々日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏地白地塗装)
アイプレートパッドアイ
TRUSCO¥889税込¥9781個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド