カテゴリ

  • メカニカル部品(73)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • ホンダ(2,025)
  • SMC(427)
  • マキテック(155)
  • ニッサン(144)
  • VISHAY(110)
  • (102)
  • メイキコウ(84)
  • 三木プーリ(79)
  • 三菱電機(72)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • アズワン(57)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • 堀内機械(45)
  • 富士変速機(44)
  • RS PRO(44)
  • PROST's(35)
  • SecuSTATION(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p500」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCO

    ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
    用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
  • 樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン ストッパー付

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
    用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
    用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 防鳥用糸 TRUSCO

    防鳥用糸

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    簡単に取り付け可能な防鳥用のテグスとして使える糸です。 2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込んだ商品です。 鳥は羽への異物接触を嫌う為、糸を張ることで効果を発揮します。
    用途防鳥用の糸として。 農作物を守る防御用の糸に。トラスコ品番207-1953材質ポリエチレン・ポリエステル幅(mm)63材質/仕上ポリエチレン高さ(mm)105質量(g)135タイプ光反射長さ(m)500奥行(mm)63アズワン品番64-8426-60線径(mm)0.44
  • 樹脂製平台車 ルートバン TRUSCO

    樹脂製平台車 ルートバン

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています 軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています
    用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6423質量(kg)2.5ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • PP不織布カートリッジフィルター TRUSCO

    PP不織布カートリッジフィルター

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
    用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
    用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
  • ルートバン オール自在 TRUSCO

    ルートバン オール自在

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。
    用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6424ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1055材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2752材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)28
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-6239材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)54.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-5879材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)37.5ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L3000mm

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-5755材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)61.7ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2914材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.42ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32
  • Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mm

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2922材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)25.87ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32
  • Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2906材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)21.84ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1000mm

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6085材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)1000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)35材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6221材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5542材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5534材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L2000mm

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5747材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)41ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5861材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)25ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mm

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2892材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.01ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5551材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)45.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2744材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)20.66ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)28
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6115材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)66.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6107材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ38アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mm

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2736材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)14.22ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)28
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6093材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)33.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6212材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)27ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1500mm

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5739材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30.8ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1000mm

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5721材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)20.6ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)1000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5852材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)18.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mm

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2761材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)24.30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)28
  • 蛍光水糸 マルミエ TRUSCO

    蛍光水糸 マルミエ

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。
    用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
  • ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCO

    ステンレスセーフティーバーヘアライン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    素材感が美しいヘアライン仕上げ。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
  • まとめ買い エコノミースプレーガン 500ml TRUSCO

    まとめ買い エコノミースプレーガン 500ml

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
    トラスコ品番450-6753材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)105ブラック容量(mL)500高さ(mm)205奥行(mm)105吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
  • 軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1組(20本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38
  • 軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1組(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57