カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- BOURNS(16)
- CKD(6)
- Kawasaki(12)
- LED LENSER(20)
- MAZDA(マツダ)(23)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(37)
- VISHAY(19)
- イスカル(8)
- ダイヘン(9)
- ダイヤトレンド(22)
- ツヨロン(藤井電工)(15)
- ナブテスコサービス(41)
- ニッサン(15)
- ホンダ(247)
- 三菱電機(9)
- 未来工業(8)
- ブランドをもっと見る
「p502」の検索結果
特価
関連キーワード

スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥839税込¥9231本当日出荷から5日以内出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
樹脂製台車ルートバン 2段式
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から7日以内出荷堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン(再生材100%)色グリーン高さ(mm)112ブレーキ有無なし全高(mm)627キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ナイロン(再生材100%)均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】500生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
マントルヒーター(パイプ用)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から36日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2400
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2403材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181台6日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2256材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1台5日以内出荷ホイールがテーパー型になっているので搬送物が中央に寄り、落下しにくいので作業効率が上がります。搬送物の底形状に対応することで、品物がスムーズに流れます。先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。用途底面が膨らんでしまったコンテナ等をなるべく真っすぐ搬送したい場合に材質ホイール:ポリプロピレン、軸:普通鉄線、フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール直径(Φmm)Φ36ホイール幅(mm)67耐荷重(kg/個)【ホイール】10
流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1台8日以内出荷樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。用途小さい部品やコンテナなどに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1300
蛍光L字シール
TRUSCO¥359税込¥3951袋(2枚)当日出荷視認性が高いL字型の蛍光色シールです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 商品を置く場所の目印用マークに最適で、倉庫や工場内での整理整頓用にも便利です。 位置決め用、エリア別の管理用のマークとしても活躍します。用途屋内用。 倉庫内、工場内のレイアウト、区画表示として。 5Sや安全区分け表示にも。幅(mm)50厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)5寸法(縦×横)(mm)100×100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら