カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 東洋技研(70)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • 日東工業(37)
  • ダイヤトレンド(29)
  • レイ・アウト(27)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • リオン(10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
  • テンパール工業(9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • 東正車輛(8)
  • NOK(8)
  • アカギ(8)
  • 大阪魂(8)
  • エスコ(7)
  • ノーリツ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p53」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード(3個口) TRUSCO延長コード(3個口)TRUSCO(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
特性耐トラッキングバイオレット材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系タイプ屋内長さ(m)100主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
ツールボックス TRUSCOツールボックスTRUSCO(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)ブラック/ブルー材質(本体)ポリプロピレン再生材50%タイプ中皿あり
トラバーピン TRUSCOトラバーピンTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。 赤白5cm間隔。 耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。仕様小径ピンポール直径(Φmm)3.5材質スチール
PPロープ(トラ) TRUSCOPPロープ(トラ)TRUSCO
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
トラ柄のPPロープですので梱包だけでなく簡易的にトラロープとしても使用できます。
用途梱包結束に。注意喚起用の簡易ロープとして。
絶縁丸サポーター TRUSCO絶縁丸サポーターTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
TFP530用肩掛ベルト TRUSCOTFP530用肩掛ベルトTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番162-3524適合本体TFP-450、TFP-530幅(mm)38寸法(mm)38×2500全長(mm)2500質量(g)100
エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm) TRUSCOエンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm)TRUSCO
37,980税込41,778
1箱(50本)
当日出荷
50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36材質(軸)真鍮
ボーガスペーパー(再生紙) TRUSCOボーガスペーパー(再生紙)TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。ロールタイプなのでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。材質再生紙(更紙)、51gトラスコ品番115-6788幅(mm)538質量(kg)9.6長さ(m)350
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
879税込967
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
5年シート #3700 TRUSCO5年シート #3700TRUSCO
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 分別不要なジョイントホールを採用しています。
用途野積養生カバーなど。厚さ(mm)0.3材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
97,980税込107,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
丸サポーター TRUSCO丸サポーターTRUSCO
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上