カテゴリ

  • 物流用品(27)
  • 研磨材(18)
  • 機構部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • CKD(53)
  • Festo(98)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • ParkerTAIYO(48)
  • SMC(1,059)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(62)
  • エスコ(63)
  • スズキ(205)
  • トヨタ(404)
  • ニッサン(59)
  • ビーエム機器(109)
  • ホンダ(606)
  • ミツビシ(47)
  • ヨドノ(68)
  • 三木プーリ(60)
  • 三菱電機(99)
  • 東洋技研(73)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p80」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 高精度ステンレス製ピンセット TRUSCO

    高精度ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
    用途多種多様の小物を保持。
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • 不織布研磨パッド TRUSCO

    不織布研磨パッド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1セット(3枚)
    当日出荷
    購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
    用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    種別完成品材質(本体)再生ポリプロピレン樹脂材質(車輪)ゴムタイプストッパー付ブレーキ有無有キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • 仕上げ用耐水サンドペーパー TRUSCO

    仕上げ用耐水サンドペーパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(5枚)
    当日出荷
    高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
    用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
  • 樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
  • 太主柱タイプ マグネットベース TRUSCO

    太主柱タイプ マグネットベース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
    仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7139質量(kg)1.5吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
  • 樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
  • 樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具スチール材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • ダイヤモンドフィルム TRUSCO

    ダイヤモンドフィルム

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
    用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)80μm色白質量(g)22018年トラスコ掲載ページ5 1278
  • 木製平台車 ジュピター TRUSCO

    木製平台車 ジュピター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
    用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • グランカート用足踏みストッパー TRUSCO

    グランカート用足踏みストッパー

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    材質/仕上スチール/粉体塗装
  • グランカート用固定ハンドル TRUSCO

    グランカート用固定ハンドル

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    材質スチールタイプ固定表面処理粉体塗装
  • 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ)

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

    TRUSCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • グランカート用折り畳みハンドル TRUSCO

    グランカート用折り畳みハンドル

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    材質スチール表面処理粉体塗装
  • 分岐端子台 600V 80A TRUSCO

    分岐端子台 600V 80A

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
    用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
  • 被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ” TRUSCO

    被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1袋
    当日出荷
    結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
    用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1色ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6最小結束径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製運搬車グランカート(片袖3段タイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(片袖3段タイプ)

    TRUSCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
    種別完成品材質樹脂色グリーンタイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-
  • ゴム板(台車用) TRUSCO

    ゴム板(台車用)

    TRUSCO
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。
    用途グランカート専用のゴムマットです材質天然ゴム(硬度:60度)
  • 樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ)

    TRUSCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。色グリーンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
  • グランカート 2段片袖 TRUSCO

    グランカート 2段片袖

    TRUSCO
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
    色グリーンキャスター自在×2、固定×2ストッパー○2018年トラスコ掲載ページ8 0954
  • グランカート 3段片袖 TRUSCO

    グランカート 3段片袖

    TRUSCO
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    3日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。ペダルを踏むとブレーキがかかり、ペダルを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
    2018年トラスコ掲載ページ8 0954
  • 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー TRUSCO

    床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    5日以内出荷
    ST-0806、STSP-0806用のハンガーパイプです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。
    トラスコ品番161-3384適合本体ST-0806、STSP-0806長さ(mm)804(Φ34)質量(kg)1.5
  • グランカート用リング式 自在2輪ストッパー TRUSCO

    グランカート用リング式 自在2輪ストッパー

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
    材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
  • グランカート用リング式 自在4輪ストッパー TRUSCO

    グランカート用リング式 自在4輪ストッパー

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
    材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)80羽根幅(mm)25
  • 樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ)

    TRUSCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    6日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式色グリーン材質(本体)樹脂材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプ・両袖タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分キャスター金具スチール材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • グランカート 固定 4輪リングストッパー付 TRUSCO

    グランカート 固定 4輪リングストッパー付

    TRUSCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
    色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり表面処理ハンドル:粉体塗装ブレーキ種類4輪リングストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)2018年トラスコ掲載ページ8 0956材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • グランカート用リング式 自在2輪固定2輪ストッパー TRUSCO

    グランカート用リング式 自在2輪固定2輪ストッパー

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
    材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
  • グランカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCO

    グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

    TRUSCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
    色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり表面処理ハンドル:粉体塗装ブレーキ種類4輪リングストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 0956材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • グランカート 折畳式簡易2段 TRUSCO

    グランカート 折畳式簡易2段

    TRUSCO
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
    色グリーン材質(車輪)ゴム表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段2018年トラスコ掲載ページ8 0955材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定