カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- MAZDA(マツダ)(82)
- NSK(日本精工)(54)
- SMC(39)
- ホンダ(28)
- メイキコウ(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- Nikon(ニコン)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- brother(ブラザー)(6)
- バーテック(5)
- マキタ(5)
- ニッサン(5)
- エスコ(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- ブランドをもっと見る
「p950」の検索結果

メッシュパレット用内袋
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681袋(5枚)当日出荷メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,880税込¥37,2681台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式高さ(mm)543タイプ首振式奥行(mm)494電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ)
TRUSCO¥27,880税込¥30,6681台当日出荷別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3高さ(mm)585タイプ首振式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)340周波数(Hz)50/60電流(A)1.96/1.85(強)、1.06/1.46(中)、0.91/1.15(弱)回転数(min-1[r.p.m])1430/1680(強)、1350/1400(中)、1210/950(弱)風量(m3/min)50Hz/60Hz225/245(強)、175/190(中)、158/154(弱)モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190首振角度(°)約90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)風速(m/min)(50Hz/60Hz)400/430(強)、285/287(中)、352/306(弱)騒音値(dB)(50/60Hz)62/66(強)、61/63(中)、58/58(弱)使用期間(設計上の標準)10年標準消費電力料金(円/h)4.8(50Hz)、5.8(60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ