カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • ハンマーキャスター(29)
  • HORIBA(28)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(20)
  • 東亜DKK(19)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
  • Wera(15)
  • 紀寺商事(12)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • ノーブランド(10)
  • 渡辺電機工業(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • ケニス(8)
  • JTC(7)
  • FACOM(7)
  • レイ・アウト(7)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • A-Gas Japan(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pH10」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(24件のレビュー)
399税込439
1パック(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(28件のレビュー)
329税込362
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)TRUSCO(2件のレビュー)
449税込494
1セット(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCOメタルカット18Lソリュブル型TRUSCO(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1缶(18L)
当日出荷
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)JIS規格JISA2種2号相当透明~半透明主成分合成潤滑油容量(L)18
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)TRUSCO
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入 TRUSCO両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入TRUSCO
3,500税込3,850
1パック(500組)ほか
当日出荷
サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
859税込945
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入 TRUSCO両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入TRUSCO
5,998税込6,598
1パック(1000組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
ストレートコアピン TRUSCOストレートコアピンTRUSCO
889税込978
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ネットパレット用ハンドル TRUSCOネットパレット用ハンドルTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
高圧グリスガンPH100用 プランジャーワッシャー TRUSCO高圧グリスガンPH100用 プランジャーワッシャーTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7375質量(g)4危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH100用 プランジャー TRUSCO高圧グリスガンPH100用 プランジャーTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7383質量(g)3危険物の類別非危険物
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
849税込934
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
高圧グリスガンPH100用 プランジャーガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH100用 プランジャーガスケットTRUSCO
159税込175
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-7391質量(g)3危険物の類別非危険物
六角穴塞ぎパーツリセスインナー TRUSCO六角穴塞ぎパーツリセスインナーTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(12個)
当日出荷
ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質/仕上プラスチック穴の形状六角穴
高圧グリスガンPH100用 ガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH100用 ガスケットTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7405質量(g)1危険物の類別非危険物
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)TRUSCO
519税込571
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
高圧グリスガンPH100用 プランジャーハンドル TRUSCO高圧グリスガンPH100用 プランジャーハンドルTRUSCO
329税込362
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7367質量(g)17危険物の類別非危険物
六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー” TRUSCO六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー”TRUSCO
1,298税込1,428
1セット(12個)
当日出荷
ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋外対応可能。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質プラスチック黒(屋外用)