カテゴリ

  • 清掃用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(403)
  • VISHAY(129)
  • SP忠男(36)
  • エスコ(33)
  • PISCO(ピスコ)(32)
  • GAONA(ガオナ)(30)
  • SKC(環境測定)(30)
  • ALCANhands(27)
  • CKD(21)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • オンダ製作所(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • サンワサプライ(16)
  • HEADS(ヘッズ)(13)
  • アルインコ(11)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • OWLTECH(オウルテック)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-1」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPバケツ(本体のみ) TRUSCO

    PPバケツ(本体のみ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
  • 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO

    両面ハトメ 真鍮製

    TRUSCO(25件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • PPバケツ用フタ TRUSCO

    PPバケツ用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • PPカラーバケツ 10L TRUSCO

    PPカラーバケツ 10L

    TRUSCO(16件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • PPカラーバケツ(HACCP対応) TRUSCO

    PPカラーバケツ(HACCP対応)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
  • プレパラートボックス TRUSCO

    プレパラートボックス

    TRUSCO
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂厚さ(mm)32
  • 卓上ディスプレイスタンド TRUSCO

    卓上ディスプレイスタンド

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷
    ●看板プレートが取り付けられます。 ●卓上のディスプレイスタンドとしてご使用ください。
    付属品専用フック(TF-100)10個看板プレート(両面テープ付)1枚トラスコ品番252-5038材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)1.8奥行(mm)205間口W×奥行D×高さH(mm)450×205×714最大積載量(kg)5色(本体)ブラック
  • マグネットパワーベルト TRUSCO

    マグネットパワーベルト

    TRUSCO(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
    用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)タイプ両面磁力奥行(mm)4表面磁束密度(T)0.09吸着力(N/cm2)1.32
  • ジョイント金具24型PBクローム TRUSCO

    ジョイント金具24型PBクローム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
  • 万能化繊ペイント刷毛 TRUSCO

    万能化繊ペイント刷毛

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷
    熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
    用途工作・小物用。材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215毛丈(mm)30適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
  • ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCO

    ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • ブック式リトマス試験紙 TRUSCO

    ブック式リトマス試験紙

    TRUSCO
    299税込329
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 水溶液中の酸性、アルカリ性を簡単に測定することができます。
    用途水溶液の性質判定に。長さ(mm)60幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙
  • パラレルブロックセット(平行台) 9組セット TRUSCO

    パラレルブロックセット(平行台) 9組セット

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
    用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。仕様平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150トラスコ品番208-3135セット内容ケース、フラットタイプ9種類各2個1組材質/仕上材質:S45C、硬度:HRC48~53質量(kg)5.8硬度HRC48~53アズワン品番64-8633-31
  • プラバー 1.5M TRUSCO

    プラバー 1.5M

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
    用途工事現場や駐車場に。材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)質量(kg)1.34高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)1566
  • ジョイントブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    ジョイントブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
  • カラー鉄下げ振 TRUSCO

    カラー鉄下げ振

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
    用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
  • パラレルブロックセット(平行台) 14組セット TRUSCO

    パラレルブロックセット(平行台) 14組セット

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1セット
    当日出荷
    4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
    用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3136セット内容ケース、フラットタイプ14種類各2個1組材質/仕上S45C質量(kg)10.7寸法(平行台)10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150硬度HRC48~53アズワン品番64-8631-76
  • ジョイント金具24型(スチール)PB TRUSCO

    ジョイント金具24型(スチール)PB

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型PB表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
  • 白鉄骨用刷毛 TRUSCO

    白鉄骨用刷毛

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料の含みが良く使い良い。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
    形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用
  • パラレルブロックセット(平行台) TRUSCO

    パラレルブロックセット(平行台)

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    爪金も付属しておりますので薄物加工にも便利です。 4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
    用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3134セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚(L形幅15×長200×厚31×口厚2.5)材質/仕上S45C質量(kg)11.6寸法(平行台)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、爪金15×31×2.5×200硬度HRC48~53アズワン品番64-8632-43
  • ブレードホース10m巻 TRUSCO

    ブレードホース10m巻

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
    トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
  • ジョイント金具24型(スチール)SPB TRUSCO

    ジョイント金具24型(スチール)SPB

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型SPB穴径(Φmm)7.0表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数2幅W(mm)25長さL1(mm)70
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    429税込472
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • ブレードホース50m巻 TRUSCO

    ブレードホース50m巻

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷
    三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
    トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
  • プロ用白鉄骨用刷毛 TRUSCO

    プロ用白鉄骨用刷毛

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    塗料の含み、毛腰も良く塗り上がりが美しい。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
    形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊、馬混毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    3,098税込3,408
    1袋(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
  • ジョイント金具24型 スチール TRUSCO

    ジョイント金具24型 スチール

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)高さ(mm)20.5穴径(Φmm)7×10板厚(mm)2.0穴数2幅W(mm)25長さL1(mm)70
  • 調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO

    調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]

    TRUSCO
    859税込945
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
    用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
  • プロ鉄骨橋梁用 白 平刷毛 TRUSCO

    プロ鉄骨橋梁用 白 平刷毛

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    美しい仕上がり。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。
    用途油性塗料。 鉄骨、橋梁、鉄扉などの塗装用。形状平型種類刷毛材質(毛)混毛主な用途鉄骨用、橋梁用、鉄扉などの塗装用玉厚(mm)27
  • 鉄骨橋梁用 白 平刷毛 TRUSCO

    鉄骨橋梁用 白 平刷毛

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    塗料の含みが良く、使い良い。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。
    用途油性塗料。 鉄骨、橋梁の塗装用。トラスコ品番254-7791形状平型全長(mm)263質量(g)136種類刷毛サイズ(号)35毛丈(mm)62材質(毛)山羊毛主な用途鉄骨用、橋梁の塗装用毛色白色玉厚(mm)27刷毛幅(mm)80
  • ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド TRUSCO

    ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    先端ジョイントブラシに組み合わせる中間ロッドです。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。 使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質/仕上SUS304線径(mm)Φ3繰り返し・詰め替え対応
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222ねじ径W3/8
  • 中量ボルトレス棚 M3型用部材ロールラック用パイプ TRUSCO

    中量ボルトレス棚 M3型用部材ロールラック用パイプ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    材質スチールネオグレー
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材ロールラック用パイプ TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材ロールラック用パイプ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチールネオグレー
  • ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ) TRUSCO

    ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    先端ジョイントブラシに組み合わせるフレキシブルタイプの中間ロッドです。 細く曲がった個所の清掃に最適です。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。 使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質/仕上ウレタンチューブ/SUS耐熱温度(℃)60線径(mm)Φ6繰り返し・詰め替え対応
  • ネットパレット用内張りボード TRUSCO

    ネットパレット用内張りボード

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
    用途ネットパレットに積まれた部品やゴミなどの突き出しやこぼれ防止用内張りボード。セット内容面材5面(長側面2枚、短側面2枚、底面1枚)、結束帯付き10本(長側面6本、短側面4本)材質面材:ポリプロピレン(PP)結束帯:ナイロン厚さ(mm)5
  • 紙紐製の梱包バンド TRUSCO

    紙紐製の梱包バンド

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    半自動梱包機に使える紙紐製のバンドです。 紙紐に水溶性の接着剤が含浸されていて、半自動機の熱で接着します。 廃棄の際に分別が容易になります。 プラスチックの削減をして環境対応を推進します。
    用途PP製バンドの代替としてトラスコ品番207-8916幅(mm)12厚さ(mm)約1.2材質/仕上紙紐質量(kg)10.8クラフト色長さ(m)1000引張強度(kg)約70紙管内径(mm)200破断伸度(%)約4.4アズワン品番64-8633-33
  • 防炎溶接帽 つば無しタイプ TRUSCO

    防炎溶接帽 つば無しタイプ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工丈(cm)45特性防炎
  • 防炎溶接帽 つばありタイプ TRUSCO

    防炎溶接帽 つばありタイプ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工丈(cm)42特性防炎