カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ホンダ(782)
- 住友重機械工業(42)
- エスコ(12)
- GAONA(ガオナ)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- SP忠男(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KITO(キトー)(6)
- サンワサプライ(6)
- 三菱マテリアル(6)
- SMC(5)
- ユニット(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- CKD(4)
- Festo(4)
- タカチ電機工業(3)
- 三菱電機(3)
- 日軽金アクト(3)
- ブランドをもっと見る
「pb-11」の検索結果

パラレルブロックセット(平行台) 9組セット
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。仕様平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150トラスコ品番208-3135セット内容ケース、フラットタイプ9種類各2個1組材質/仕上材質:S45C、硬度:HRC48~53質量(kg)5.8硬度HRC48~53アズワン品番64-8633-31
ブレードホース10m巻
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
プロ用白鉄骨用刷毛
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷塗料の含み、毛腰も良く塗り上がりが美しい。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊、馬混毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用
ブレードホース50m巻
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781本当日出荷三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
プロ鉄骨橋梁用 白 平刷毛
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷美しい仕上がり。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。用途油性塗料。 鉄骨、橋梁、鉄扉などの塗装用。形状平型種類刷毛材質(毛)混毛主な用途鉄骨用、橋梁用、鉄扉などの塗装用玉厚(mm)27
多目的樹脂ネット
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷から9日以内出荷縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。幅(m)1