カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ニチバン(1)
  • ピーシーエー(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 正和(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-111」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードホース10m巻 TRUSCO

    ブレードホース10m巻

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
    トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
  • プロ用白鉄骨用刷毛 TRUSCO

    プロ用白鉄骨用刷毛

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    塗料の含み、毛腰も良く塗り上がりが美しい。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
    形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊、馬混毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用
ホースカテゴリ