カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • オカムラ(岡村製作所)(5,590)
  • SP忠男(51)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • エスコ(23)
  • CKD(21)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • Panaracer(パナレーサー)(17)
  • オンダ製作所(15)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • ラムマウント(14)
  • プロト(12)
  • エバオン(11)
  • 大阪魂(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 桑名金属工業(8)
  • ニッタ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-2」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPバケツ(本体のみ) TRUSCO

    PPバケツ(本体のみ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
  • PPバケツ用フタ TRUSCO

    PPバケツ用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • パンチングボックス(角型・取手付) TRUSCO

    パンチングボックス(角型・取手付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
    材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
  • PPカラーバケツ(HACCP対応) TRUSCO

    PPカラーバケツ(HACCP対応)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
  • プレパラートボックス TRUSCO

    プレパラートボックス

    TRUSCO
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂厚さ(mm)32
  • ジョイント金具24型PBクローム TRUSCO

    ジョイント金具24型PBクローム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
  • ポイントベース TRUSCO

    ポイントベース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(20枚)
    当日出荷
    カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
    用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。 コンクリート用材質ABS樹脂厚さ(mm)4質量(g)40穴径(Φmm)5外径(Φmm)25
  • 万能化繊ペイント刷毛 TRUSCO

    万能化繊ペイント刷毛

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
    用途工作・小物用。材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215毛丈(mm)30適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
  • ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCO

    ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • ディスプレイスタンド フック付 TRUSCO

    ディスプレイスタンド フック付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    ●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。 ●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
    付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個中間ネット棚(ステー付)1枚透明アクリル板1枚トラスコ品番252-5020材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)10奥行(mm)400間口(mm)607間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615最大積載量(kg)1.5色(本体)ブラック
  • ボールチェーン(真鍮製)用カップリング TRUSCO

    ボールチェーン(真鍮製)用カップリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    209税込230
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの留め金具
  • カラー鉄下げ振 TRUSCO

    カラー鉄下げ振

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
    用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
  • ジョイントブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    ジョイントブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
  • クリアポケット2段セット TRUSCO

    クリアポケット2段セット

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    背面がフラットなので壁際での整理整頓に最適です
    用途小物類の整理整頓トラスコ品番765-7749材質CPB-4本体:ABS樹脂、CPB-5引出し:AS樹脂、金具:スチール質量(kg)2.2高さ(mm)262.5奥行(mm)121.6間口(mm)420最大積載量(kg)15材質(金具)スチール
  • プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金なし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードな樹脂の握り玉です。
    仕様芯金なしタイプ材質ABS樹脂耐熱温度(℃)70
  • ジョイント金具24型(スチール)PB TRUSCO

    ジョイント金具24型(スチール)PB

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型PB表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
  • #100台車ピッキングボックス TRUSCO

    #100台車ピッキングボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ピッキング時の伝票収納に便利です。
    材質/仕上スチール製
  • #300台車ピッキングボックス TRUSCO

    #300台車ピッキングボックス

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッキング時の伝票収納に便利です。
    材質/仕上スチール製ネオグレー高さ(mm)130
  • クリアポケット2段用金具 TRUSCO

    クリアポケット2段用金具

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    CPB-4を積み重ねの際に固定できる 4個あれば3段も可能
    用途クリアポケットボックスの2・3段積み用部品トラスコ品番765-7757材質スチール質量(kg)0.13高さ(mm)156奥行(mm)1.6間口(mm)30最大積載量(kg)15
  • プロ用黒鉄骨用刷毛 TRUSCO

    プロ用黒鉄骨用刷毛

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料の含み、毛腰も良く好評。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
    形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用毛色黒色
  • 黒鉄骨用刷毛 TRUSCO

    黒鉄骨用刷毛

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    天然毛先がある馬毛を使用。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
    形状筋違全長(mm)255種類刷毛毛丈(mm)56材質(毛)馬毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用毛色黒色
  • プラバー TRUSCO

    プラバー

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
    用途工事現場や駐車場に。材質(ガードバー)ABS樹脂質量(kg)1.48高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)2069材質(カバー)ポリエチレン(PE)材質(脚)スチール
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    429税込472
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール
  • プラスチック製握り玉 (金具なし赤) TRUSCO

    プラスチック製握り玉 (金具なし赤)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
    材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
  • 折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO

    折りたたみメッシュコンテナ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4タイプ30最大積載荷重(kg)40外寸法・幅(mm)395外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)295適合フタTR-MPB-25-Fフタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)269有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)367
  • プラ付きステンレス箸 TRUSCO

    プラ付きステンレス箸

    TRUSCO
    669税込736
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質SUS304(18-8ステンレス)、ABS樹脂先端幅(mm)2.5
  • 調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO

    調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]

    TRUSCO
    859税込945
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
    用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
  • プラスチック製握り玉 (金具なし黒) TRUSCO

    プラスチック製握り玉 (金具なし黒)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1箱(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
    材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
  • 防炎割烹着ロング TRUSCO

    防炎割烹着ロング

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)サイズF胸囲(cm)90~130着丈(cm)95特性防炎
  • 折りたたみメッシュコンテナフタ TRUSCO

    折りたたみメッシュコンテナフタ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番114-8117適合本体TR-MPB-25各色材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.45外寸法・幅(mm)402外寸法・高さ(mm)34有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)395×295×23外寸法・奥行(mm)302
  • ディスプレイスタンド用フック TRUSCO

    ディスプレイスタンド用フック

    TRUSCO(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    3種類の長さを取り揃えています。
    適合機種PB-1、PB-2材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げタイプフック最大積載量(kg)0.5フック径(mm)4
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材ロールラック用パイプ TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材ロールラック用パイプ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチールネオグレー
db-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • db-25