カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • オカムラ(岡村製作所)(7,229)
  • SP忠男(49)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • エスコ(22)
  • CKD(21)
  • Panaracer(パナレーサー)(21)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • ラムマウント(16)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • プロト(12)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(12)
  • エバオン(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 桑名金属工業(8)
  • 山洋電気(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-2」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的樹脂ネット TRUSCO多目的樹脂ネットTRUSCO
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。幅(m)1
PPバケツ(本体のみ) TRUSCOPPバケツ(本体のみ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
ディスプレイスタンド用フック TRUSCOディスプレイスタンド用フックTRUSCO(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げフック径(mm)4適合機種PB-1、PB-2タイプフック
PPバケツ用フタ TRUSCOPPバケツ用フタTRUSCO(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
パンチングボックス(角型・取手付) TRUSCOパンチングボックス(角型・取手付)TRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
PPカラーバケツ(HACCP対応) TRUSCOPPカラーバケツ(HACCP対応)TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ジョイント金具24型PBクローム TRUSCOジョイント金具24型PBクロームTRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金なし)TRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂仕様芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120
ジョイントブラシ(HACCP対応) TRUSCOジョイントブラシ(HACCP対応)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)線径(Φmm)0.25耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
569税込626
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
ボールチェーン(真鍮製)用カップリング TRUSCOボールチェーン(真鍮製)用カップリングTRUSCO(2件のレビュー)
209税込230
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCOポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)TRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
ジョイント金具24型(スチール)PB TRUSCOジョイント金具24型(スチール)PBTRUSCO
329税込362
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型PB材質スチール表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
ポイントベース TRUSCOポイントベースTRUSCO(1件のレビュー)
419税込461
1パック(20枚)
当日出荷
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。 コンクリート用外径(Φmm)25穴径(Φmm)5材質ABS樹脂厚さ(mm)4質量(g)40
プラスチック製握り玉 (金具なし黒) TRUSCOプラスチック製握り玉 (金具なし黒)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷から9日以内出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
クリアポケット2段セット TRUSCOクリアポケット2段セットTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
背面がフラットなので壁際での整理整頓に最適です
用途小物類の整理整頓トラスコ品番765-7749材質CPB-4本体:ABS樹脂、CPB-5引出し:AS樹脂、金具:スチール質量(kg)2.2高さ(mm)262.5奥行(mm)121.6間口(mm)420最大積載量(kg)15材質(金具)スチール
クリアポケット2段用金具 TRUSCOクリアポケット2段用金具TRUSCO
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
CPB-4を積み重ねの際に固定できる 4個あれば3段も可能
用途クリアポケットボックスの2・3段積み用部品トラスコ品番765-7757材質スチール質量(kg)0.13高さ(mm)156奥行(mm)1.6間口(mm)30最大積載量(kg)15
万能化繊ペイント刷毛 TRUSCO万能化繊ペイント刷毛TRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
用途工作・小物用。毛丈(mm)30材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材ロールラック用パイプ TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材ロールラック用パイプTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ネオグレー材質スチール
調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]TRUSCO
1,798税込1,978
1セット(2枚)
当日出荷
超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO折りたたみメッシュコンテナTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4タイプ30最大積載荷重(kg)40外寸法・幅(mm)395外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)295適合フタTR-MPB-25-F有効内寸法・奥行(mm)269有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)367
カラー鉄下げ振 TRUSCOカラー鉄下げ振TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
プレパラートボックス TRUSCOプレパラートボックスTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷
厚さ(mm)32材質ABS樹脂
プラバー TRUSCOプラバーTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)2069材質(ガードバー)ABS樹脂質量(kg)1.48材質(カバー)ポリエチレン(PE)材質(脚)スチール
#300台車ピッキングボックス TRUSCO#300台車ピッキングボックスTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ピッキング時の伝票収納に便利です。
材質/仕上スチール製ネオグレー高さ(mm)130
#100台車ピッキングボックス TRUSCO#100台車ピッキングボックスTRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ピッキング時の伝票収納に便利です。
材質/仕上スチール製
折りたたみメッシュコンテナフタ TRUSCO折りたたみメッシュコンテナフタTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番114-8117適合本体TR-MPB-25各色材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.45外寸法・幅(mm)402外寸法・高さ(mm)34有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)395×295×23外寸法・奥行(mm)302
ディスプレイスタンド フック付 TRUSCOディスプレイスタンド フック付TRUSCO(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。 ●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個中間ネット棚(ステー付)1枚透明アクリル板1枚間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615最大積載量(kg)1.5色(本体)ブラックトラスコ品番252-5020材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)10奥行(mm)400間口(mm)607
防炎割烹着ロング TRUSCO防炎割烹着ロングTRUSCO
7,498税込8,248
1着
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)サイズF胸囲(cm)90~130着丈(cm)95特性防炎
プラスチック製握り玉 (金具なし赤) TRUSCOプラスチック製握り玉 (金具なし赤)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
プラ付きステンレス箸 TRUSCOプラ付きステンレス箸TRUSCO
669税込736
1セット(2本)
当日出荷
材質SUS304(18-8ステンレス)、ABS樹脂先端幅(mm)2.5
黒鉄骨用刷毛 TRUSCO黒鉄骨用刷毛TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
天然毛先がある馬毛を使用。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
全長(mm)255毛丈(mm)56形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用毛色黒色
プロ用黒鉄骨用刷毛 TRUSCOプロ用黒鉄骨用刷毛TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
塗料の含み、毛腰も良く好評。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用毛色黒色