カテゴリ
- 梱包用品(11)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- ADAM elements(32)
- HEADS(ヘッズ)(21)
- MAZDA(マツダ)(44)
- SKC(環境測定)(17)
- UDトラックス(13)
- ウッドプラスチックテクノロジー(22)
- エスコ(16)
- コーセル(27)
- トレード(16)
- ホンダ(183)
- ライフオンプロダクツ(22)
- 三友(25)
- 住友重機械工業(22)
- 信越工業(15)
- 司化成(44)
- 日本医理器材(16)
- 河淳(12)
- 積水樹脂(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pba」の検索結果

PPバンド用ストッパー
TRUSCO(35件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100個)ほか当日出荷手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン色白
ラックピニオンステージ用オプション ベース板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ラックピニオンステージ用のオプションで用途に合わせてカスタマイズが可能です。 ラックピニオンステージ用のベース板です。トラスコ品番207-6437質量(g)70縦×横×高さH(mm)60×60×8アズワン品番64-8664-05



自動梱包器用PPバンド
TRUSCO(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。幅(mm)15.5長さ(m)2500引張強度(kg)130
自動梱包機用PPバンドリール
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台欠品中自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。最後までバンドが絡まず引き出せます。持ち運びできるようハンドルが付いています。本体のスリット部分にPPバンドの切れ端を止めておくことが可能です。本体金属部にマグネット付ペンスタンド等を取り付けることが可能です。用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします2018年トラスコ掲載ページ6 1722
TPPRー200K用 バネセット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(1組)当日出荷トラスコTPPR-200K用のワッシャー・スプリング・スペーサーのセットです。トラスコ品番595-2963セット内容パーツNo.26 ワッシャー×2、パーツNo.27 スプリング、パーツNo.28 ABCスペーサー


手締用PPバンド
TRUSCO(21件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。材質/仕上材質:ポリプロピレン質量(kg)4紙管内径(mm)150破断伸度(%)20
PPバケツ(本体のみ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応



PPバンド エコノミー (機械用)
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481巻当日出荷から翌々日出荷梱包材のコストダウンにつなげることができます。市場のスタンダード品です。国内生産品です。用途全自動・半自動梱包機用材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)15厚さ(mm)0.58高さ(mm)195長さ(m)2500奥行(mm)420引張強度(kg)120紙管内径(mm)200破断伸度(%)20対応機械用/手締用:機械用RoHS指令(10物質対応)対応


手締用PPバンド(段ボールパックタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱当日出荷箱から出さずにそのまま使用できます。 最後までバンドが絡まず引き出せます。 使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。質量(kg)4基材ポリプロピレン(PP)破断伸度(%)20
手締用PPバンドストッパー付
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット欠品中ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。トラスコ品番227-7522セット内容PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.47質量(g)510引張強度(kg)120破断伸度(%)20%以下
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
PPバンド用角あて(20個入)
TRUSCO(2件のレビュー)¥529税込¥5821セット(20個)当日出荷梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角あてです。用途梱包時の角部分保護に。トラスコ品番786-8154材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル質量(g)67.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×55適合バンド幅(mm)12~19
刷毛E-GRIP 万能用
TRUSCO(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
荷造機(PPバンド用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7適合バンド幅(mm)9~19適合バンドPPバンド


PPバンド(封かん機用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷シール金具用の厚手PPバンドです。引締機、封かん機を使って結束します。 吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。材質ポリプロピレン(PP)破断伸度(%)20以下
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥519~税込¥571~1袋(10個)ほか当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度