カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(56)
  • エレコム(51)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(32)
  • オープン工業(23)
  • ナイキ(22)
  • バクマ工業(22)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(22)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • パイロット(18)
  • ELPA(14)
  • 萩原(14)
  • ホームテイスト(12)
  • アール・エフ・ヤマカワ(11)
  • Canon(10)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • HAMMOND(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • ラフアンドロード(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pbk」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 甲プロテクター(爪先から甲まで守れる) TRUSCO

    甲プロテクター(爪先から甲まで守れる)

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1組
    当日出荷
    重量物などを扱う人の足の爪先から甲までを落下物から保護します。 お使いの靴に履くだけで装着でき取り外しも簡単な商品です。
    用途屋内外、軽作業全般に。防災用品として。来客用、工場見学用の足元を守るカバーとして。仕様左右兼用、滑り止めなし、軽作業用トラスコ品番206-7096材質甲被:ポリカーボネート材質/仕上甲被:ポリカーボネート、底:ウレタン質量(g)660適合サイズ(cm)24.5~28.0アズワン品番64-8565-61
  • コンパクトウエストポーチ TRUSCO

    コンパクトウエストポーチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シンプルでコンパクトなウエストポーチです。
    形状ウエストポーチ幅(mm)225高さ(mm)150質量(g)145奥行(mm)55腰廻り(cm)90まで
  • ウエストポーチ(2ポケット) TRUSCO

    ウエストポーチ(2ポケット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    前面2箇所に便利なポケット付いたウエストポーチです。
    材質ポリエステル形状ウエストポーチ幅(mm)250高さ(mm)135質量(g)193奥行(mm)70腰廻り(cm)90まで
  • 超ロングタオル TRUSCO

    超ロングタオル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    849税込934
    1袋(3枚)
    当日出荷
    頭に巻きやすい最適な長さのタオルです。 汗をしっかり吸収します。 適度な薄さで結び目が邪魔になりにくいです。
    用途屋外作業の日よけや、防寒対策に。質量(g)204混率(%)綿100寸法(縦×横)(mm)340×1100縦(mm)340横(mm)1100
  • 自在ホースバンド フープバンド TRUSCO

    自在ホースバンド フープバンド

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷
    必要な長さにカットして使用することができます。 ステンレス製バンドで耐食性に優れています。 プラスドライバーでも調整可能です。
    用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます材質スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
  • フープバンド用締付金具 TRUSCO

    フープバンド用締付金具

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できますトラスコ品番764-4779材質スクリュー:ステンレス(SUS430)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)質量(g)55締付トルク(N・m)2
  • 建築・土木現場用バックパック KENdoSEL TRUSCO

    建築・土木現場用バックパック KENdoSEL

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    「オールインワン」仕様のバッグです。縦置き自立可能です。撥水・防水生地を採用しております。取り外し可能な工具収納キャリーが付属しております。前面にタブレット収納ポケットが付いております。側面にスプレー缶やペットボトルが収納可能な保冷ポケットが付いております。背面にセキュリティポケットが付いております。
    用途建築現場・土木作業などで使用するリュックとして。トラスコ品番538-0314材質本体:ポリエステル100%、底部:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)285ブラック高さ(mm)435奥行(mm)190容量(L)約23ポケット数2
  • 小型樹脂台車こまわり君専用カバー TRUSCO

    小型樹脂台車こまわり君専用カバー

    TRUSCO
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    小型樹脂製運搬車「こまわり君」を車のトランクなどに積む際に、他の荷物などをキャスターの汚れから保護できます。 運搬車本体がホコリなどがつくのを軽減します。
    用途小型樹脂製運搬車「こまわり君」専用カバー。トラスコ品番360-9928材質不織布(ポリプロピレン)長さ(mm)400ブラック高さ(mm)600質量(g)100奥行(mm)140寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約400×140×600生地厚(mm)約1
  • ベルトパーテーション TRUSCO

    ベルトパーテーション

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミの角タイプのものですので、移動が非常に簡単です。 ベースと支柱の取り付け、取り外しが容易です。 ヘッド部分は取り外しができ、先端部にマグネットが付いているため、鉄素材の壁などに取り付けて使用することもできます。 2方向からのスタッキングが可能です。
    幅(mm)350材質/仕上ベース:スチール、支柱:アルミ、ベルト:ナイロン質量(kg)4.7高さ(mm)900
  • Magic Flash バックパック TRUSCO

    Magic Flash バックパック

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    暗所で光に当たった時のみ反射する、高性能再帰反射コーティング素材「MAGIC FLASH]を使用しています。昼間でも目立つ通常の反射材に抵抗がある方でも、シーンを選ばずご使用いただけます。暗所で目立つので夜間の安全対策に有効です。バックパックとしてだけでなく、ビジネスバック・キャリーオンバッグとしても使用可能な3wayタイプです。表面に撥水加工を施しているので、小雨や軽度の汚れであれば拭き取って清潔にご使用頂けます。
    用途建築・作業現場などで使用するリュックとして。通勤・通学用リュックとして。夜間の交通安全対策として。トラスコ品番630-0687材質本体:ポリエステル幅(mm)300高さ(mm)460ベルト幅(mm)25奥行(mm)150ポケット数2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ TRUSCO

    傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(10枚)
    当日出荷
    製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。材質ポリエステル長さ(mm)300幅(mm)210
  • 耐熱性フェノール車(固定車) TRUSCO

    耐熱性フェノール車(固定車)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状固定車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    縦型、横型の両方からの取り付け可能です。
    トラスコ品番300-5348厚さ(mm)13.5全長(mm)45質量(g)18吸着力(N)50取付ピッチ(mm)36推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
  • ルートバン用こぼれ止めセット TRUSCO

    ルートバン用こぼれ止めセット

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    伸縮させて新タイプのルートバンの台上に設置する事ができます。(500サイズ、600サイズ共通)2段式3段式にも使用可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
    トラスコ品番414-4431適合機種MPB-500、600シリーズ材質ポリプロピレン(PP)質量(g)256
  • カルティオぶつかりキズ防止バンパークッション TRUSCO

    カルティオぶつかりキズ防止バンパークッション

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。 クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。 建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
    用途オフィスビル内、マンション内等壁面を傷付けたくない場所でのカルティオ使用時に適合機種カルティオ専用材質軟質PVC長さ(mm)2150幅(mm)42.5厚さ(mm)3高さ(mm)10質量(g)470品名カルティオバンパー
  • プラグ用安全カバー 大容量タイプ TRUSCO

    プラグ用安全カバー 大容量タイプ

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1袋(50個)
    当日出荷
    普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    材質/仕上シリコンゴム奥行(mm)10.9
  • プラグ用安全カバー 大容量タイプ TRUSCO

    プラグ用安全カバー 大容量タイプ

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1袋(50個)
    当日出荷
    普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    トラスコ品番256-4090材質シリコンゴム幅(mm)34.6高さ(mm)25.6奥行(mm)10.9適合プラグ2Pスイングプラグ用アズワン品番65-2070-75
  • カルティオビッグバンパークッション TRUSCO

    カルティオビッグバンパークッション

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
    用途オフィスビル内、マンション内適合機種カルティオビック専用材質軟質PVC長さ(mm)2660幅(mm)52厚さ(mm)3高さ(mm)10
  • 全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズハネ径(cm)45
  • カラーニトリル背抜き手袋 TRUSCO

    カラーニトリル背抜き手袋

    TRUSCO
    479税込527
    1双
    当日出荷
    スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。 発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
    用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業厚さ(mm)1EN388規格EN388(CE4122)
  • U型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO

    U型壁面書庫(パーソナルロッカー)

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    奥行(mm)450高さ(mm)1050仕様投入口:有トラスコ品番161-3055材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)38.8ブラックタイプパーソナルロッカー間口(mm)900ダイヤル錠設置位置下置き専用最大積載量(kg/台)180
  • 壁面書庫Calmatio(パーソナルボックス) TRUSCO

    壁面書庫Calmatio(パーソナルボックス)

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。ヒンジが扉表面に出っ張らないので、オフィスの景観を損ないません。16.6mm感覚で収納物に合わせて最適な高さ一が設定できます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。
    付属品棚板2枚仕様投入口有トラスコ品番161-3209材質スチール(粉体塗装)質量(kg)42.2サテンブラック高さ(mm)1030奥行(mm)450間口(mm)900棚板TCL-Tダイヤル錠設置位置下置き均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)16.75
  • 中量キャビネット(天板付・フリッパードア) パンチングパネル付 TRUSCO

    中量キャビネット(天板付・フリッパードア) パンチングパネル付

    TRUSCO
    289,800税込318,780
    1台
    31日以内出荷
    木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
    トラスコ品番257-2867材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)1010色(本体)ブラック(扉・棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1010×650×1600最大積載量(kg/台)400