カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 洗浄周辺用品(5)
- 清掃用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(7)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(3)
- 研磨材(3)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(18)
- コクゴ(3)
- エンズィンガー・ジャパン(2)
- 廣杉計器(31)
- 千羽鶴印(エンテック)(6)
- 3M(スリーエム)(19)
- HEIKO(2)
- カナイ(1)
- 日本モレックス(molex)(35)
- マルケイ(国際化工)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(256)
- 福井クラフト(247)
- PISCO(ピスコ)(215)
- RS PRO(197)
- エスコ(194)
- Panasonic(パナソニック)(134)
- SAMTEC(128)
- JST(日本圧着端子製造)(127)
- バーテック(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pbt」の検索結果
特価

瓶洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に色青材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具瓶
注射器洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色青材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具注射器
膝パッド バックルタイプ 両足2個セット
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組(2個)当日出荷調節可能なバックルタイプで簡単な装着が可能です。 バックル式の着脱方法によりゴミ付着リスクを低減します。 表面のプラスチックカップは荒い作業面での使用時に摩耗や肌あたりを防ぐ効果があります。 両足セットです。用途現場作業や、清掃業、ガーデニングなど。トラスコ品番207-1957種別ひざ用長さ(mm)270幅(mm)230厚さ(mm)15色ブラック高さ(mm)85質量(g)285アズワン品番64-8583-11
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
樹脂製台車 ルートバン用天板
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181枚翌日出荷ルートバン用の天板です。トラスコ品番430-8883材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%長さ(mm)615幅(mm)415
SGP用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO¥98~税込¥108~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ種類Uボルト寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
スピードコントローラ(エルボ形)
TRUSCO¥799~税込¥879~1個翌々日出荷低流量域の速度制御を容易に行えます。PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。新型ロックリンで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。材質樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、金属部品:黄銅、ロックリング:SUS、ガイド・バックリング:亜鉛ダイガスト適合チューブ外径(Φmm)10制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0~0.9本体ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)10
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに縦(mm)600使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
スリムブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)45質量(g)72縦(mm)320横(mm)30繰り返し・詰め替え対応
ハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)137寸法(幅W×長さL)(mm)55×100材質(毛)PBT縦(mm)160横(mm)50
ジョイントブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ロングブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。手の届きにくい場所の洗浄用ブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。厚さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)160線径(Φmm)0.25寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×40材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)縦(mm)350横(mm)45耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ミニブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)50線径(Φmm)0.25寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×50材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
タワシブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)40質量(g)115縦(mm)270横(mm)80繰り返し・詰め替え対応
J型ブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。 毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。 先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。長さ(mm)250厚さ(mm)7材質/仕上本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)45縦(mm)250横(mm)20耐熱温度(℃)120ブラシ幅(mm)90線径(mm)Φ0.40毛のかたさハード
ディッシュブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。やや幅のあるワイドサイズで容器や機械等の洗浄にも最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。厚さ(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)160線径(Φmm)0.25寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×50材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)縦(mm)350横(mm)45耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ツメブラシ(HACCP対応)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所や使用区域管理を行う工場・施設などでの爪清掃用長さ(mm)100幅(mm)55厚さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)150材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)繰り返し・詰め替え対応
中継端子台 300V 10A
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。幅(mm)19.5色ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
タワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(芯材)ステンレス材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)67線径(Φmm)0.25寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×80×40材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
シャークアンカー
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット(50本)当日出荷頭部がフラット面で、打ち込みしやすく、シートに刺しやすい四方トゲの形状です。強化プラスチック製で、衝撃性・耐薬品性に優れています。防草シートにしっかりと刺さり、抜けにくい杭です。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。トラスコ品番855-5884材質ポリブレチレンテフタレート(PBT)長さ(mm)150質量(kg)1色ブラック直径(mm)50直径×長さ(mm)50×1502018年トラスコ掲載ページ6 1664
水性薬品兼用刷毛
TRUSCO¥909~税込¥1,000~1本当日出荷先付、オール化繊。仕様金巻形状筋違種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)主な用途薬品用、一般水性用毛色白色玉厚(mm)8
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
J型ロングブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。仕様毛質:ハード材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)7色ブルー毛丈(mm)20横(mm)20耐熱温度(℃)120℃RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)Φ0.40
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
水性用目地刷毛
TRUSCO¥779~税込¥857~1本当日出荷水性塗料や弱溶剤塗料に適応した目地用刷毛です。部材間の隙間・継ぎ目の部分や細部塗装に最適です。用途水性塗料、弱溶剤塗料に。種類刷毛毛丈(mm)30材質(柄部)木材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)主な用途水性塗料、弱溶剤塗料に毛色白色玉厚(mm)6