カテゴリ
- 切削工具(23)
- 作業服(4)
- 事務用品(3)
- 測定用品(2)
- 手袋(2)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(500)
- メディアカバーマーケット(115)
- イスカル(48)
- CONDOR(山崎産業)(44)
- ミドリ安全(43)
- HARWIN(43)
- エレコム(34)
- 京セラ(22)
- タンガロイ(20)
- ASUS(エイスース)(20)
- NEC(19)
- 日東工器(18)
- SAMTEC(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- ホーザン(17)
- 協和[機構部品](17)
- Thermo Scientific Nalgene(17)
- 三菱マテリアル(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pc-l」の検索結果

クーラントライナー (フレアノズル)
TRUSCO(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントライナー (ジョイントプライヤー)
TRUSCO(7件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷用途クーラントライナーの接続材質アルミダイキャスト全長(mm)210寸法H(mm)70寸法W(mm)210寸法h(mm)25.0
クーラントライナー (丸ノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0寸法H'(mm)12.0ノズル幅(mm)41
クーラントライナー (Y型フィッティング)
TRUSCO(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール樹脂品名Y型フィッティング使用温度範囲(℃)-30~80
クーラントライナー (バルブ オネジタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名おねじタイプバルブ
不織布使い捨て保護服
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991着当日出荷前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし色ブルー引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚耐用温度(℃)軟化点86
U型名札(安全ピン・クリップ両用型)
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。用途氏名等の識別用として。セット内容中紙(38X50mm)厚さ(mm)4材質/仕上ケース:アクリル、クリップ:スチール色透明質量(g)11タイプハード縦(mm)41横(mm)50取付け方法安全ピン・クリップ両用型金具
クーラントライナー (バルブ メネジタイプ)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です材質ポリアセタール品名めねじ径バルブ
LED照明拡大鏡 クランプ保持型
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。幅(mm)230高さ(mm)604電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8保護等級IP20アーム長さ(mm)1000光源色白材質(レンズ)光学ガラス電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.27
クーラントライナー (90°ノズル) 1個入り
TRUSCO(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントライナー (T型フィッティング)
TRUSCO¥679~税込¥747~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名T型フィッティング
クーラントライナー (フラットノズル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷材質ポリアセタールサイズ1/4品名フラットノズル寸法L(mm)30寸法d(mm)1.6寸法D(mm)5.0寸法W(mm)30.0寸法h1(mm)7.5寸法H1(mm)12寸法h(mm)3/8(9.6)寸法H(Φmm)16.0ノズル幅10mm
クーラントライナー (異型アダプター)
TRUSCO¥699~税込¥769~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名異型アダプター
クーラントライナー (90°スプレーノズル)
TRUSCO¥479~税込¥527~1個当日出荷ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名90°スプレーノズル
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)つなぎ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481着当日出荷から翌々日出荷クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。 湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。 多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。用途静電気対策が必要な環境。種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])色ホワイト規格JIS規格機能静電気防護
クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8)
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタールサイズ1/4寸法L(mm)21対辺(mm)14.0寸法W(mm)21.0寸法H(Φmm)16.0寸法h(Φmm)1/8NPT(9.7)ソケット部ねじ寸法NPT1/8
スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 行程管理表
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番381-2089材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8色白寸法(縦×横)(mm)900×1200縦(mm)900横(mm)1200商品タイプ行程管理表
U型名札(ハードタイプ)
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。用途氏名等の識別用として。付属品中紙(30×60mm)トラスコ品番257-2248材質ケース:アクリル、クリップ:スチール厚さ(mm)4色透明タイプハード縦(mm)30横(mm)60取付け方法安全ピン・クリップ両用型金具中紙サイズ(mm)30×60
クーラントライナー (Y型異型フィッティング)
TRUSCO¥899~税込¥989~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントライナー (エンドキャップ)
TRUSCO¥799~税込¥879~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
不織布使い捨て保護服
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781箱(40着)当日出荷前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし色ホワイトタイプ使い捨て用フード付つなぎ服引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚、通気性軟化点(℃)86
”ペイントクリップ”
TRUSCO¥389~税込¥428~1セット翌々日出荷小さな物をクリップし塗装するのに便利です。棒の先端は尖っていて、ベースに刺して乾燥させるのに便利です。クリップは滑り止め付です。用途塗装作業。塗装作業用のクリップとして。表示物RoHS指令(10物質対応)対応
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)
TRUSCO¥679税込¥7471双当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6抵抗値繊維部 10e^4~6Ω滑り止め効果手のひら
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) 10双入
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881セット(10双)当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質/仕上繊維部:ナイロン100%色グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)10e^4~6ゲージ数15滑り止め効果手のひら
シューズケース
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1台21日以内出荷扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。 本体は落ち着いたネオグレー色です。用途鍵付きで、小物入れとしてもお使い頂けます。セット内容シリンダ錠材質(本体)スチール材質(扉)ポリカーボネート樹脂色(本体)ネオグレー色(扉)透明(スモーク入)鍵シリンダ錠式