カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • その他形状圧着端子(1)
    • ピン端子(1)
絞り込み
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(2)
端子形状
端子形状
差込形(2)
種類
  • 差込型接続端子(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
幅(mm)
  • 4.6(1)
  • 5.1(1)
  • 6.9(2)
  • 7.4(2)
特性
  • 耐水・防水(1)
耐水・防水
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
14・16・17・18・19・20
全長(mm)
  • 24.5(1)
  • 26.2(2)
  • 26.5(1)
  • 27.7(2)
24.5・26.2・26.5・27.7
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • ニチフ(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • ELPA(2)
  • エレコム(53)
  • トライメイト(8)
  • NIP(ニッピ)(3)
  • JTT(9)
  • StarTech.com(15)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(105)
  • サトーパーツ(62)
  • RS PRO(40)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(39)
  • SAMTEC(36)
  • MCO(30)
  • サンワサプライ(25)
  • JAPANNEXT(24)
  • Dynabook(24)
  • フエニックス・コンタクト(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc端子」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
719税込791特価
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
防水形ピン端子 TRUSCO防水形ピン端子TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO差替ドライバー用ロング両ビットTRUSCO(24件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼無電解ニッケルメッキ商品構成単品
関連キーワード
端子特集