カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BLACK BOX(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- MICROCHIP(12)
- NAKATAKI(11)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- StarTech.com(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(12)
- アサダ(3)
- タカチ電機工業(3)
- ノーブランド(18)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- リオン(9)
- 南電機(6)
- 未来工業(6)
- ブランドをもっと見る

ステンレス製ピンセット(開閉キャップ付)
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷先端の開閉幅を調整できるキャップが付いたピンセットです。 先端の開き具合を作業に応じて変更できるため、容易に作業ができます。 開閉キャップを動かすと使用後は先端を閉じることができるので安全です。用途小物つまみ作業。材質(本体)ステンレス(SUS430)材質(キャップ)エラストマー
C型グリッププライヤ 280mm
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7263材質特殊鋼全長(mm)275質量(g)765種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
C型グリッププライヤー
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7271材質特殊鋼全長(mm)290質量(g)805種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
C型グリッププライヤー(自在金具付)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら