カテゴリ

  • 手袋(16)
  • 作業工具(10)
  • 安全用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 作業服(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(75)
  • RS PRO(413)
  • オンダ製作所(230)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(206)
  • エスコ(163)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](130)
  • AC-PERFORMANCELINE(124)
  • テラモト(91)
  • グリーンクロス(77)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(67)
  • C’ultiva(カルティバ)(64)
  • アズワン(62)
  • フエニックス・コンタクト(56)
  • Thermo Fisher Scientific(54)
  • cotta(54)
  • カツイチ(51)
  • GATOR Case(50)
  • セキスイ(45)
  • VARIVAS(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peに」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVロープ TRUSCO

    PVロープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
    用途軽包装の梱包に!
  • 5S管理シート TRUSCO

    5S管理シート

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • シート紐 TRUSCO

    シート紐

    TRUSCO(3件のレビュー)
    369税込406
    1セット(100本)
    当日出荷
    耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
    用途足場や仮設シート類などの連結に。材質ポリエチレン(PE)標準幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1637
  • ポリクロスマスカー TRUSCO

    ポリクロスマスカー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
    用途建築湿式建材用。厚さ(mm)0.01長さ(m)25シート長さ(m)25
  • まとめ買い ポリエチレン製使い捨て手袋 TRUSCO

    まとめ買い ポリエチレン製使い捨て手袋

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1パック(10袋×100枚)
    当日出荷
    10袋(1袋100枚入)のまとめ買いお買い得パックです。通常のポリエチレンに比べ、伸びるので、より手にフィットします。内エンボス加工により、着脱が容易です。燃やしても塩素系ガスが発生しません。
    用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.025半透明全長(cm)28左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工内エンボス食品衛生法適合品
  • ボンベカバー(酸素瓶用) TRUSCO

    ボンベカバー(酸素瓶用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
    長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
  • クリーンルーム用粘着ローラー TRUSCO

    クリーンルーム用粘着ローラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
    用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
  • パークくずいれ TRUSCO

    パークくずいれ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    さびや汚れに強いPEコーティングをしています。
    仕様通気性の良いエキスパンドメタル仕様材質エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング形状丸形ホワイト高さ(mm)635フタの種類フタなし商品タイプ本体
  • 発泡ポリエチレンシート ハード TRUSCO

    発泡ポリエチレンシート ハード

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
  • エッジクッションテープ(屋内用) TRUSCO

    エッジクッションテープ(屋内用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
    用途台車などのバンパーとして。幅(mm)50厚さ(mm)4質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
  • クリーンルーム用粘着ローラー用 替テープ TRUSCO

    クリーンルーム用粘着ローラー用 替テープ

    TRUSCO
    779税込857
    1本
    当日出荷
    フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
    用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPE長さ(m)18接着剤アクリル系 粘着力600g/25mm
  • ストレッチフィルムミニ TRUSCO

    ストレッチフィルムミニ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
    用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
  • ボンベカバー(アセチレン瓶用) TRUSCO

    ボンベカバー(アセチレン瓶用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
    幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
  • UVシルバーシート #4000 TRUSCO

    UVシルバーシート #4000

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
    用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート形状折り畳み厚さ(mm)0.28シルバー引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm番手#4000ハトメピッチ(cm)90耐久性3年ハトメ内径(mm)12特性耐候性、防水性引裂強度縦:199N、横:154N
  • ネット緩衝材 TRUSCO

    ネット緩衝材

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
    用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 1846
  • ポリエチレンタイ TRUSCO

    ポリエチレンタイ

    TRUSCO
    399税込439
    1袋(200本)ほか
    当日出荷
    環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。塩ビは使用しておりません。
    用途食品一般のポリ袋の袋口結束用。
  • 弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材角バッカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(100本)
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
    用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • 多目的樹脂ネット TRUSCO

    多目的樹脂ネット

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
    用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。幅(m)1
  • 耐切創腕カバー TRUSCO

    耐切創腕カバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
    用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9750材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4黒杢サイズフリー質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
  • プロテクターツールケースキャスター付 TRUSCO

    プロテクターツールケースキャスター付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
    用途精密機械の保管、移送に。付属品衝撃ウレタン仕様シリンダ錠取付可能(別売)ブラック材質(本体)ポリプロピレン(PP)クッションウレタン耐荷重(kg)50梱包数1個シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可材質(クッション)ウレタン
  • 多目的樹脂ネット TRUSCO

    多目的樹脂ネット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
    用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
  • パークくずいれ角型 TRUSCO

    パークくずいれ角型

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    さびや汚れに強いPEコーティングをしています。
    仕様通気性の良いエキスパンドメタル仕様トラスコ品番233-2566材質エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング形状角形質量(kg)5.5ホワイト高さ(mm)680奥行(mm)460容量(L)103間口(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×680フタの種類フタなし商品タイプ本体
  • クリーンルーム用ESDテープ TRUSCO

    クリーンルーム用ESDテープ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
    用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
  • 工具箱用中敷 TRUSCO

    工具箱用中敷

    TRUSCO(5件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5ブラック使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • 養生ブルーマット TRUSCO

    養生ブルーマット

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。
    用途建築現場の床養生として。引越作業時の床や壁の養生として。トラスコ品番666-4561材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE)幅(mm)1000厚さ(mm)1ブルー長さ(m)30幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層品緩衝材 TRUSCO

    積層品緩衝材

    TRUSCO(19件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
    用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
  • 紙マスカー TRUSCO

    紙マスカー

    TRUSCO
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。糊残りの少ない紙テープを使用しています。
    用途建築用として。厚さ(mm)0.009長さ(m)35テープ地色テープ種類材質(テープ)カモ井加工紙製シート長さ(m)35色(シート)透明
  • 塩ビ管カッター TRUSCO

    塩ビ管カッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。 ラチェット機構により片手で楽にカットできます。 樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
    用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
  • かさ袋 TRUSCO

    かさ袋

    TRUSCO
    519税込571
    1冊(200枚)
    当日出荷
    吊しひも付きで外装をしたまま使用できます。 HDPE製(高密度ポリエチレン)でシャカシャカしたタイプの簡易的な傘袋です。 片手で1枚ずつ簡単に取り出せ最後まできれいに使えます。
    用途簡易傘袋として。来客用傘袋として。トラスコ品番207-2799材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.012半透明質量(g)360縦(mm)800横(mm)100アズワン品番64-8493-05
  • 塩ビ管カッター用替刃 TRUSCO

    塩ビ管カッター用替刃

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
  • 発泡ポリエチレンシート ソフト TRUSCO

    発泡ポリエチレンシート ソフト

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
  • エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO

    エコブルーターピーシート #3000

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
    用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
  • 耐切創腕カバーロング TRUSCO

    耐切創腕カバーロング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
    用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9768材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4黒杢サイズフリー質量(g)59幅(cm)10長さ(cm)40.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
  • ポリエチレン手袋 TRUSCO

    ポリエチレン手袋

    TRUSCO(5件のレビュー)
    729税込802
    1パック(100枚)
    当日出荷
    のびるから手になじむ、新しい感覚のポリエチレン手袋。内エンボス加工を施していますので、着脱が容易です。手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。食品加工時の異物混入防止また作業効率アップにつながります。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法適合品です。
    用途食品加工材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)約0.025半透明入数(枚)100全長(cm)28左右区別左右兼用粉有無粉無エンボス加工内エンボス食品衛生法適合品
  • EVA前掛胸当 TRUSCO

    EVA前掛胸当

    TRUSCO(1件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    環境にやさしいEVA素材を使用。ポリエチレンよりも柔らかく弾力があり、塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しません。また、塩化ビニールやゴムと比べても非常に軽量で、弾力にも優れています。風雨や紫外線を浴びても劣化しにくく、耐久性に優れています。
    用途食品加工、レストラン、品質検査、水仕事トラスコ品番287-1483種別前掛材質ポリエチレン酢酸ビニール厚さ(mm)0.1材質/仕上ポリエチレン酢酸ビニールクリア質量(g)82タイプ胸当サイズ(cm)90×105幅(cm)90着丈(cm)105
  • セーフティクッション(山型) TRUSCO

    セーフティクッション(山型)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
    用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)30イエロー×ブラック
  • H鋼養生材 TRUSCO

    H鋼養生材

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(2本)
    当日出荷
    発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。H鋼にピッタリフィットします。カッターで簡単にカットできます。
    用途H鋼の安全養生に。トラスコ品番482-0304材質ポリエチレン(PE)形状はさみこみ型幅(mm)55厚さ(mm)18オレンジ質量(g)100取付方式差し込みタイプ長さ(m)1
  • ポリ袋(規格袋) TRUSCO

    ポリ袋(規格袋)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    339税込373
    1袋(100枚)
    当日出荷
    LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。 定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。 12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。 14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。 15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。 19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。 20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
    用途ゴミ袋として。 包装や保存用に。 収納や分類などにも。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • PP不織布カートリッジフィルター TRUSCO

    PP不織布カートリッジフィルター

    TRUSCO
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
    用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
  • 耐切創ロング手袋 PU TRUSCO

    耐切創ロング手袋 PU

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート