カテゴリ
- 物流用品(3)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CAPTAIN STAG(8)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- GATOR Case(3)
- KSフィルター(3)
- Panasonic(パナソニック)(114)
- SFCC(旧:昭和電線)(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- VICTOR(花園工具)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- オーム電機(2)
- カワイ電線(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(14)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
- 富士電線工業(4)
- 渡辺電機工業(4)
- 矢崎エナジーシステム(6)
- ブランドをもっと見る
「pe600」の検索結果

棚用一斗缶受 缶ペーちゃん
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181台当日出荷一斗缶、ペール缶のどちらでも置くことが可能です。缶を持ち上げることなく小分けができ、安全で清潔です。セット内容一斗缶受け本体×1個、一斗缶受け固定金具×2個、アプセットねじ(M6×15)×4個材質スチール色ネオグレー間口(mm)209
帯電防止性ルートバン
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181台当日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
帯電防止性ルートバン オール自在車
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ハイテナー用PEカバー
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181袋(5枚)当日出荷ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03色透明