カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(49)
  • SK11(48)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • アソー(35)
  • 近畿製作所(35)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • シンコー[継手](20)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
  • 栗田製作所(17)
  • フジトク(17)
  • 井筒製作所(13)
  • BeHAUS(11)
  • プロトティップ(10)
  • GREAT TOOL(9)
  • カーメックス(7)
  • イシハシ精工(6)
  • CKD(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf1/8」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用タップ 平行(PFねじ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    管用平行ねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
  • 管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
  • GPトップフラット セラミック #36 Φ100 TRUSCO

    GPトップフラット セラミック #36 Φ100

    TRUSCO
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
    用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。粒度36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)23
  • エアーダスター標準ノズル TRUSCO

    エアーダスター標準ノズル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
    ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • グリスニップルB型 TRUSCO

    グリスニップルB型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1セット(5個)
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
  • ホースジョイント TRUSCO

    ホースジョイント

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
  • エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCO

    エアダスターノズル 高剛性タイプ

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
    用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
  • 静音ノズル TRUSCO

    静音ノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
    トラスコ品番228-0680材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)18ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル直径(mm)特殊ノズル形状特殊
  • フレキシブルノズル TRUSCO

    フレキシブルノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
    材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)3.0ノズル直径(mm)6
  • コニカルエアーノーズル TRUSCO

    コニカルエアーノーズル

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
    トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8
  • エアーダスター用プロテクターノズル TRUSCO

    エアーダスター用プロテクターノズル

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
    トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2
  • エアーダスターニードルノズル TRUSCO

    エアーダスターニードルノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
    トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22ノズル長(mm)130ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)1.0
  • 六角サラエナットダイス(PFねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    材質低合金鋼(SKS)ねじの種類PF
  • 曲がりノズル TRUSCO

    曲がりノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
    トラスコ品番228-0698材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)24ノズル長(mm)145ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • グリスニップル(50個入りパック)ストレートタイプ TRUSCO

    グリスニップル(50個入りパック)ストレートタイプ

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質黄銅棒質量(g)200タイプA型表面処理ニッケルメッキ
  • エアーカーテンノズル TRUSCO

    エアーカーテンノズル

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
    トラスコ品番288-2159材質真鍮質量(g)16ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8ノズル取付部G1/8
  • ニップルホースジョイント TRUSCO

    ニップルホースジョイント

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • エアダスター用静音大流量ノズル TRUSCO

    エアダスター用静音大流量ノズル

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    質量(g)22ノズル長(mm)25取付口(ノズル)G1/8
  • エアダスター フレキシブルノズル TRUSCO

    エアダスター フレキシブルノズル

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
    ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
  • 空気流量調節ノズル TRUSCO

    空気流量調節ノズル

    TRUSCO
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    ノズル接続径G1/8ノズル外径(Φmm)6
  • グリスニップル TRUSCO

    グリスニップル

    TRUSCO
    ¥729税込¥802
    1セット(5個)
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    危険物の類別非危険物
  • パルスブローノズル TRUSCO

    パルスブローノズル

    TRUSCO
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7ノズル長(mm)69.5ノズル口径(Φmm)2.5適合流体圧縮空気エア噴出量(L/min)106(0.5MPa時)ノズル取付口G1/8
  • 増量ノズル TRUSCO

    増量ノズル

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
    トラスコ品番228-0671材質アルミニウム質量(g)24ノズル長(mm)47ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0ノズル取付部G1/8
  • 伸縮ノズル190~400mm TRUSCO

    伸縮ノズル190~400mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0761材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)190~400ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • 管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ) TRUSCO

    管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ)

    TRUSCO
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(12個)
    当日出荷
    管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
    トラスコ品番768-1691セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数4.5山
  • エアダスター用増量ノズル TRUSCO

    エアダスター用増量ノズル

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
    質量(g)54ノズル長(mm)75取付口G1/8先端ノズル径(Φmm)16
  • エアーダスター増量ノズル TRUSCO

    エアーダスター増量ノズル

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
    トラスコ品番284-3803材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上色シルバー質量(g)58ノズル長(mm)75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0
  • 伸縮ノズル230~380mm TRUSCO

    伸縮ノズル230~380mm

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0752材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)230~380ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • エアダスター用ステンレスノズル TRUSCO

    エアダスター用ステンレスノズル

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2適合流体圧縮空気外径(mm)パイプ径Φ5ノズル取付口G1/8
  • エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCO

    エアダスター用超軽量マグネシウムノズル

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
    材質アルミマグネシウム合金口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8
  • エアーダスターフラットノズル TRUSCO

    エアーダスターフラットノズル

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。
    トラスコ品番284-3790材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)18ノズル長(mm)25ノズル接続径G1/8ノズル直径(mm)3ノズル形状特殊
  • エアダスター用ステンレスノズル TRUSCO

    エアダスター用ステンレスノズル

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
    トラスコ品番764-8812材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR全長(mm)29質量(g)12口ノズル径(mm)2ノズル長(mm)22取付口G1/8
  • グリスニップル(50個入りパック)90°タイプ TRUSCO

    グリスニップル(50個入りパック)90°タイプ

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質黄銅棒タイプC型表面処理ニッケルメッキ
  • グリスニップル(50個入りパック)67.5°タイプ TRUSCO

    グリスニップル(50個入りパック)67.5°タイプ

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質黄銅棒タイプB型表面処理ニッケルメッキ
  • 伸縮ノズル35~75mm TRUSCO

    伸縮ノズル35~75mm

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0736材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)31ノズル長(mm)35~75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • 伸縮ノズル100~150mm TRUSCO

    伸縮ノズル100~150mm

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0744材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)42ノズル長(mm)100~150ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0