カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ニチアス(9)
  • 中興化成工業(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • グンゼ(1)
  • 潤工社(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • アラム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa-sg」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(77件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
テープカッター(樹脂製) TRUSCOテープカッター(樹脂製)TRUSCO(109件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
最大テープ幅(mm)50