カテゴリ
- 機構部品(4)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(35)
- Wera(12)
- エバラポンプ(荏原製作所)(8)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- MICROCHIP(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- RS PRO(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- ニッサチェイン(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マザーツール(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- Kudom(2)
- ブランドをもっと見る
「ph-32」の検索結果
特価

ストレートコアピン
TRUSCO¥369税込¥4061本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339~税込¥373~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。仕様組立式材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムタイプ片袖2段タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴム有効高さ(mm)【下段】398生産国日本組立時間(目安)2人30分ハンドルタイプハンドル固定式
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339~税込¥373~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2