カテゴリ
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- キャンブロ(10)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- NACHI(不二越)(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- サンエス(4)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(4)
- Wera(3)
- NOK(3)
- PENTAX(ペンタックス)(3)
- FACOM(3)
- アズワン(2)
- ハゼット(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- GEDORE(2)
- REX[科学研究・開発用品](2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ph-55」の検索結果

ストレートコアピン
TRUSCO¥499税込¥5491本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)116適合チップEP-H5.5S先端厚さ(mm)2.3先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥459~税込¥505~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ESDチップピンセット用交換チップ
TRUSCO¥479~税込¥527~1組(2個)ほか当日出荷チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。用途EP-H5.5用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥449~税込¥494~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)