カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(37)
  • 理研計器(32)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
  • ジョー・プリンス竹下(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(23)
  • Wera(21)
  • 東亜DKK(19)
  • REX[科学研究・開発用品](19)
  • NACHI(不二越)(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • HORIBA(14)
  • ユニ・チャーム(12)
  • 竹村電機製作所(10)
  • エスコ(9)
  • ベッセル(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • 鳥繁産業(9)
  • StarTech.com(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph4」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • ステンレスワイヤープレートフック TRUSCO

    ステンレスワイヤープレートフック

    TRUSCO
    879税込967
    1個
    当日出荷
    フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。種別プレートフック材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • マグネットパンフレットホルダー TRUSCO

    マグネットパンフレットホルダー

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1組(4個)
    当日出荷
    オフィスや展示ルームでパンフレット掲示に便利です。 マグネット式なので位置やレイアウトを自由に変えられます。
    クリア
  • グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC TRUSCO

    グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863材質スチール●亜鉛合金●PE全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    349税込384
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
  • 六角穴塞ぎパーツリセスインナー TRUSCO

    六角穴塞ぎパーツリセスインナー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(12個)
    当日出荷
    ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
    用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質/仕上プラスチック穴の形状六角穴
  • エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCO

    エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH400用 ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH400用 ガスケット

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7600適合機種PH-400質量(g)2品名ガスケット危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH400用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH400用 プランジャー

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7588適合機種PH-400材質PE質量(g)23品名プランジャー危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH400用 プランジャーガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH400用 プランジャーガスケット

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7596適合機種PH-400質量(g)6品名プランジャーガスケット危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH400用 プランジャーワッシャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH400用 プランジャーワッシャー

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7570質量(g)4危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH400用 プランジャーハンドル TRUSCO

    高圧グリスガンPH400用 プランジャーハンドル

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7561適合機種PH-400質量(g)23品名プランジャーハンドル危険物の類別非危険物
  • 六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー” TRUSCO

    六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー”

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(12個)
    当日出荷
    ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
    用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋外対応可能。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質プラスチック黒(屋外用)
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO

    精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    329税込362
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO

    両面ハトメ 真鍮製

    TRUSCO(24件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    449税込494
    1セット(20組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
  • 両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO

    両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
    用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
  • 両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入 TRUSCO

    両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1パック(1000組)ほか
    当日出荷
    サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入 TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1パック(1000組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
  • 両面ハトメ(真鍮製) 円筒ケース入 TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮製) 円筒ケース入

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1パック(1000組)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バック・靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)