カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(14)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- JTC(4)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- StarTech.com(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- コクヨ(8)
- サンドビック(5)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- ナリカ(6)
- ユニ・チャーム(8)
- 日新工業所(6)
- 日東工器(5)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- ブランドをもっと見る
「ph40」の検索結果

グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863材質スチール●亜鉛合金●PE全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
高圧グリスガンPH400用 プランジャーガスケット
TRUSCO¥169税込¥1861個当日出荷トラスコ品番414-7596適合機種PH-400質量(g)6品名プランジャーガスケット危険物の類別非危険物
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2