絞り込み
先端形状
ヤジリ型(1)
先丸(9)
先曲(17)
先細(15)
平(11)
有鈎型(3)
直(12)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(22)
- チタン(1)
- 樹脂(19)
- 真鍮(1)
- 竹(2)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(7)
- 120~140未満(26)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- ホーザン(94)
- ANEX(48)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- goot(太洋電機産業)(5)
- KFI(16)
- ミネシマ(27)
- エスコ(357)
- SK11(20)
- アズワン(82)
- DUMONT(デュモン)(79)
- Ideal-Tek(259)
- RS PRO(190)
- Rubis(93)
- SAMTEC(785)
- WURTH ELEKTRONIK(546)
- ビー・ブラウンエースクラップ(174)
- フリッツメディコ(104)
- 三商(80)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)

ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
ステンレス製ピンセット5本組セット
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使用頻度の多いサイズをセット。仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)質量(g)124先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
プラスチックピンセット
TRUSCO(15件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)240
ステンレス製ピンセット3本組セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷使用頻度の多いサイズをセット。仕様3本組トラスコ品番270-9198セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)材質SUS430幅(mm)10全長(mm)125質量(g)72先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)
ステンレス製ピンセット切手用
TRUSCO(7件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷先が平たくなっている切手タイプです。用途小物つまみ作業。トラスコ品番270-9074材質SUS430幅(mm)11全長(mm)120質量(g)13先端寸法(mm)8
プラスチック製ピンセット5本組セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適トラスコ品番764-7751セット内容TPP-230、231、232、233、234材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)全長(mm)120質量(g)100耐熱温度(℃)240
ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
ステンレス製ピンセット逆作動
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。用途小物つまみ作業。材質SUS430
真鍮製ピンセット
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。用途多種多様の小物を保持。トラスコ品番270-9309材質真鍮 非磁性幅(mm)9全長(mm)140質量(g)20先端先細型サイズ(mm)140
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)116適合チップEP-H5.5S先端厚さ(mm)2.3先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
矢じり型ピンセット125
TRUSCO¥869税込¥9561個当日出荷滑り止め機能で商品を取り出しやすくなっています。小さな物体を掘り出すのに使いやすい商品です。用途小物つまみ作業。トラスコ品番855-2612材質ステンレス(SUS430)幅(mm)10全長(mm)125質量(g)19先端矢じり形2018年トラスコ掲載ページ3 0587
透明プラスチック製ピンセット(組セット/非磁性タイプ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(5本)当日出荷トラスコ品番103-9724材質ポリカーボネート幅(mm)9全長(mm)120質量(g)77先端幅(mm)120
ピンセットスタンド(吊り・置き兼用)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番116-3896材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)0幅(mm)200高さ(mm)165質量(g)155奥行(mm)100
ラバーグリップ付ステンレスピンセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
ステンレス製ピンセットフッ素加工
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。幅(mm)10全長(mm)125材質/仕上SUS430
ラバーグリップ付ピンセット(フッ素コートタイプ)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先のすべりも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 のりがつかないフッ素加工処理です。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。用途細いパーツの組立てや精密作業。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品)幅(mm)10全長(mm)115
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先曲型適合チップEP-M0.6S先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。 SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。 フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。用途薬剤等を扱う研究室など。 半導体を扱う微細作業など。
透明プラスチック製ピンセット
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質ポリカーボネート幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)120℃2018年トラスコ掲載ページ3 0606
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)127先端先丸型適合チップEP-R2S先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット用交換チップ
TRUSCO¥479~税込¥527~1組(2個)ほか当日出荷チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。用途EP-0.4用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端先細型先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先細型適合チップEP-0.6S先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130適合チップEP-H3S先端厚さ(mm)1先端幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番115-8439材質ステンレス(SUS410)(熱処理品)幅(mm)10全長(mm)120質量(g)20先端先丸型
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)125適合チップEP-2.3S先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先細型適合チップEP-0.4S先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセットスタンド(吊り型)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番114-5270材質ステンレス(SUS304)幅(mm)200高さ(mm)180質量(g)195奥行(mm)160
ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1個当日出荷フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。用途ヤニやのりの付いている小物を取る際に。シール貼り作業などに。材質ステンレス(SUS430)幅(mm)11全長(mm)150質量(g)322018年トラスコ掲載ページ3 0594
チタン製ピンセット(非磁性タイプ)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481本翌日出荷885℃の高温でも変質しません。用途精密機器の製造・組み立て。はんだ作業。トラスコ品番261-7277材質チタン(IMI125)幅(mm)10全長(mm)115先端形状斜めポイント先細型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ピンセット(開閉キャップ付)
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷先端の開閉幅を調整できるキャップが付いたピンセットです。 先端の開き具合を作業に応じて変更できるため、容易に作業ができます。 開閉キャップを動かすと使用後は先端を閉じることができるので安全です。用途小物つまみ作業。材質(本体)ステンレス(SUS430)材質(キャップ)エラストマー
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら