カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- Peacock(尾崎製作所)(2)
- ParkerTAIYO(2)
- ELPA(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- 日動電工(1)
- JAPPY(1)
- タイガー魔法瓶(1)
「pks-a」の検索結果

カルティオビッグ(電動センシングアシスト付)
TRUSCO¥419,800税込¥461,7801台90日以内出荷センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。 下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。用途工場・倉庫など。トラスコ品番207-3506セット内容バッテリー・充電器ブレーキ〇車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)910バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ahアズワン品番64-8612-52傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応特性センシング機能付、下り坂用、電動走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン走行タイプ電動走行最小旋回半径(mm)780ハンドルタイプ折りたたみ