カテゴリ
- 測定用品(3)
- 機構部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 3M(スリーエム)(17)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- BROADCOM(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- NETGEAR(18)
- omron(オムロン)(22)
- PISCO(ピスコ)(10)
- SICK(10)
- イスカル(18)
- エスコ(9)
- カナフジ電工(15)
- コガネイ(35)
- サンドビック(26)
- ナカバヤシ(8)
- ベン(9)
- ワルター(14)
- 光(10)
- 興研(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pl3」の検索結果

LED付スライドポケットルーペ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。 LED付ですので手元が暗くても使えます。用途一般検査用トラスコ品番478-9326幅(mm)79厚さ(mm)13全長(mm)79高さ(mm)12材質(本体)ABS樹脂質量(g)38種類ポケットルーペ奥行(mm)44電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)3.5ランプ交換不可レンズサイズ(mm)35材質(レンズ)アクリル
L型グリスニップル用変換継手
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(2個)当日出荷狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。用途狭いスペースでの作業に。材質黄銅棒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
三つ折型ルーペ X6 ブラック
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。トラスコ品番276-9085材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS幅(mm)39材質/仕上レンズ:ガラス高さ(mm)50質量(g)43タイプポケットルーペ種類縞見ルーペ測定範囲(mm)25奥行(mm)52レンズ径(Φmm)30倍率(倍)6最小目盛(mm)1スケール25mm
ポケットルーペ
TRUSCO¥979税込¥1,0771個当日出荷携帯に便利なポケットルーペです。 レンズ格納タイプです。用途一般拡大検査用。仕様レンズ格納タイプトラスコ品番301-0023幅(mm)64寸法(mm)(レンズ)50×60高さ(mm)11質量(g)21種類ポケットルーペ奥行(mm)52倍率(倍)3.5・5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×11材質(レンズ)アクリル
レースセンター超鋼付 ロングタイプ
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から9日以内出荷レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
点字マット 2連 誘導タイプ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ライン(誘導)タイプ
プラグ用安全カバー 大容量タイプ
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781袋(50個)当日出荷普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。材質/仕上シリコンゴム色黒奥行(mm)10.9
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷から8日以内出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)