カテゴリ
- 物流用品(4)
- 機構部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- IDEC(和泉電気)(29)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(26)
- DAIKO(大光電機)(19)
- CKD(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- KTC(10)
- エスコ(9)
- 井筒製作所(9)
- コガネイ(7)
- シヤチハタ(7)
- マルアイ(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- SUN(6)
- 林(6)
- omron(オムロン)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pn-4」の検索結果

オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
スチールペーパー のり付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。用途建材、POP、ディスプレイなどに。材質スチール、コート紙厚さ(mm)0.2タイプのり付RoHS指令(10物質対応)対応
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプションパネルフック
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷全長(mm)0高さ(mm)240材質(本体)スチール奥行(mm)25最大積載量(kg/台)10
イーグル・バーディワゴン用 側面パンチングパネル
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。トラスコ品番326-8844材質スチール色ブラック高さ(mm)240品名側面パンチングパネル D400奥行(mm)25間口(mm)400最大積載量(kg/台)10
フェニックスワゴン用パンチングパネル
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌々日出荷フェニックスワゴンに簡単に取り付けることができるパンチングパネルです。Sサイズにはパンチング取付金具2個とトラス小ネジが付属しています。材質スチール適合支柱Φ25.4mm
イーグル バーディワゴン用側面パンチングパネル
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。用途ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。材質スチール高さ(mm)240奥行(mm)25間口(mm)400最大積載量(kg/台)10
スプリングプランジャー(スチールピン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
スプリングプランジャー(樹脂ピン)
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷から9日以内出荷本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)