カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 物流用品(6)
- 機構部品(6)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(4)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(53)
- BEST(ベスト)[金物](46)
- C & K COMPONENTS(72)
- LAMP(スガツネ工業)(118)
- MB Wear(71)
- PISCO(ピスコ)(566)
- PLUS(プラス)[文具](47)
- SUS(エスユーエス)(69)
- TOYOX(トヨックス)(50)
- アトムリビンテック(118)
- カクダイ(152)
- コクヨ(83)
- サクラクレパス(62)
- ホンダ(76)
- メディアカバーマーケット(314)
- ラムマウント(252)
- 吉川化成(51)
- 日機(90)
- 栃木屋(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pom」の検索結果
特価

袋留めクリップ(X線金属検査・非破壊検査機器用)
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。用途金属検査用時の袋留めとして。材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉色ダークブルー
袋留めクリップ(X線金属検査・非破壊検査機器用) 2個入
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381パック(2個)当日出荷金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。用途金属検査用時の袋留めとして。トラスコ品番263-0990セット内容2本材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉長さ(mm)178厚さ(mm)12色ダークブルー有効長(mm)150縦(mm)178横(mm)30
ポイントタップ
TRUSCO¥909~税込¥1,000~1本当日出荷高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
瞬間接着剤
TRUSCO¥819税込¥9011パック(5本)当日出荷エンプラ(POM、PA)の接着に適した低粘度タイプです。EPDMなどの難接着物も接着可能です。各種含有調査 対応可。用途樹脂材とその他材質との接着に。組付け部品の後接着。工業用部品の接着・補修。トラスコ品番355-4630色透明高さ(mm)71タイプ工業用(使い切り)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)2粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ外径(mm)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト
TRUSCO(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
ステンレス強力機械ホースバンド
TRUSCO(24件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
樹脂製バックル
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。色黒



脱着式名札用ストラップ
TRUSCO¥349税込¥3841枚当日出荷名札クリップは、ロック式になっているので外れる心配はありません。材質ループ:再生PET、バンド:POM長さ(mm)900幅(mm)10タイプストラップ縦(mm)450ストラップ幅(mm)10横(mm)10ストラップ長(mm)900
刃先がブレないカッターナイフ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷使用時に気になる微妙な刃ブレがまったくない、安定感のあるカッターです。 刃ブレやグラつきが無いので正確なカッティングが可能です。 本体重量60gの作用で余分な力をいれることなくカッティングができます。 万力と同じ原理で刃を二方向から挟み込むので刃を長く出しても刃ブレしません。用途壁紙作業に。 各種フィルム切りに。 建築模型。 革細工などカッティング作業に。トラスコ品番207-7534セット内容専用刃折器全長(mm)145材質/仕上本体:ダイキャスト(亜鉛合金)、スライダー:POM樹脂、刃:日本製特殊鋼(SK2+Cr)色グレー質量(g)60刃長(mm)88刃厚(mm)0.4刃先角度(°)30アズワン品番64-8625-55適合替刃NS-CTS
マグネット式自在ルーペ
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881台当日出荷3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。付属品スチールプレート、粘着テープトラスコ品番206-7838セット内容レンズカバー、スチールプレート材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)201タイプマグネット式倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法マグネット式アズワン品番64-8609-04
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
樹脂製ベルト荷締機
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式用途簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。最大使用荷重(kg)50
ステンレス強力機械バンド
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
樹脂バックル付結束ベルト
TRUSCO¥839~税込¥923~1本当日出荷ベルト長さの調整可能です。 金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具ベルト長さ(m)3
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
樹脂プラグ(めねじ取付用)
TRUSCO¥149税込¥1641個当日出荷ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様めねじ取付用使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50使用流体空気耐圧力(MPa)1
樹脂バックル付結束ベルト 鍵付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷専用鍵付でイタズラを抑止する効果があります。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具、配送時の簡易セキュリティ材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.2
自動遮音付イヤーマフ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。トラスコ品番278-5633幅(mm)140色グレー高さ(mm)175質量(g)290タイプヘッドバンドタイプ寸法(cm)A:約11.5B:約13.5電池単三電池×2本(別売り)電池寿命(連続時間)マンガン:約250アルカリ:600NRR値22材質(ヘッドバンド)PVC+POM材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション
プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥129~税込¥142~1個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)樹脂(POM)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)50
ソフトウレタンブレードホース カップリング付
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。 樹脂ソケットワンタッチロック式です。 一般カップリングと互換性があります。材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径40mm材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ)材質(ソケット)PPE+POM特性柔軟性継手プラグ式
脱着式ストラップ用 ハンドクリップ
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷首から掛けれる名札での利用と通常の名札としての利用と両用使いができます。トラスコ品番382-1211材質POM長さ(mm)90幅(mm)19色グレータイプバンドクリップ縦(mm)90横(mm)19
軽量電動式ドラムポンプ
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台当日出荷本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油の移送で幅広く使用可能です。用途灯油、軽油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)2電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2吐出量(L/min)36使用可能液体灯油・軽油ホース長さ(mm)2000口径20A粘度(mm2/s)使用可能:5
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴
TRUSCO(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
樹脂エルボプラグ
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気耐圧力(MPa)1
樹脂製ストラップバックル
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。色黒
クリップ式自在ルーペ
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681台当日出荷3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。トラスコ品番206-7837セット内容レンズカバー材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)143倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法クリップ式アズワン品番64-8464-19
樹脂ソケット(2分岐配管用)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。 1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。トラスコ品番819-5077材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0MPa使用流体空気・水耐圧力(MPa)1分岐数2
樹脂製バックル 2本コキタイプ
TRUSCO¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷平ベルト用の樹脂金具です。 平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。色黒
ガーデンミスト(スタンド式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。用途屋外での熱中症対策に。付属品コック付コネクタトラスコ品番257-5386材質ABS樹脂、PVC、PP、POM幅(mm)400高さ(mm)792奥行(mm)340角度(°)散水:360散水範囲(m)1~2適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
シャワー付き分岐蛇口ダブルポート
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番114-3914材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ボリアセタール(POM)高さ(mm)94質量(g)162適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20適合寸法(mm)蛇口:14~18蛇口取付形状止めねじ型
M3型中量棚専用免震樹脂ベース
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。棚や床のアンカー施工は不要です。地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。用途M3型中量棚の免震用としてトラスコ品番217-8941適合機種M3型中量棚材質オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)幅(mm)62厚さ(mm)25寸法(mm)間口×高さ×厚さ:62×62×25色オレンジ高さ(mm)62
T型ラチェット付8本組ドライバーセット
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷トラスコ品番437-6498セット内容ラチェットハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ種類セット品商品構成セット品
樹脂プラグ(ホース取付用)
TRUSCO¥259~税込¥285~1個当日出荷ホースバンド不要設計です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様ホース取付用材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1