カテゴリ

  • 清掃用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ゴールドウイン(57)
  • サンクリエイト(16)
  • フェリック(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • RS PRO(8)
  • Maritime Progress(8)
  • 住商モンブラン(7)
  • ELPA(6)
  • 三商(6)
  • PPC(6)
  • エスコ(5)
  • CKD(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • Vikan(ヴァイカン)(5)
  • えいむ(5)
  • KSフィルター(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • ナカバヤシ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-l」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPカラーバケツ 10L TRUSCOPPカラーバケツ 10LTRUSCO(16件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
樹脂柄へら TRUSCO樹脂柄へらTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。刃厚(mm)1.8仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
PPペール角型99L TRUSCOPPペール角型99LTRUSCO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9638材質ポリプロピレン(PP)形状グレー高さ(mm)630奥行(mm)570容量(L)99間口(mm)420フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-90F-GY-A
樹脂製エアダスター TRUSCO樹脂製エアダスターTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部M14×1仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付材質本体:PP(ポリプロピレン)全長(mm)128質量(g)90使用温度範囲0~50℃最高使用圧力1.0MPa使用流体空気2018年トラスコ掲載ページ5 0606
PPペール角型73L TRUSCOPPペール角型73LTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9634材質ポリプロピレン(PP)形状角形グレー高さ(mm)605奥行(mm)495容量(L)73間口(mm)360フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-70F-GY-A
PPペール角型73L用フタ TRUSCOPPペール角型73L用フタTRUSCO
999税込1,099
1枚
当日出荷
角型PPペール70L(品番:TPPK-70-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9639適合本体TPPK-70-GY-A材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)117奥行(mm)546間口(mm)370
PPペール角型99L用フタ TRUSCOPPペール角型99L用フタTRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
角型PPペール95L(品番:TPPK-90-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9636適合本体TPPK-90-GY-A材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)130奥行(mm)621間口(mm)426
ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCOゴアテックスワークレインパンツTRUSCO
9,698税込10,668
1着
当日出荷
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
PPペール フタ TRUSCOPPペール フタTRUSCO
6,698税込7,368
1箱
翌々日出荷
角型PPペール45L(品番:TPPK-45-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9635適合本体TPPK-45-GY-A材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)110奥行(mm)464間口(mm)310