カテゴリ
- 作業工具(6)
- 保管用品(5)
- 清掃用品(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](41)
- コクヨ(35)
- エスコ(29)
- ワルター(23)
- ゴールドウイン(19)
- 東亜DKK(15)
- TENMA(天馬)(14)
- シナノ(14)
- ナカバヤシ(13)
- RS PRO(12)
- ウシオライティング(11)
- セキスイ(10)
- NETGEAR(10)
- 渡辺電機工業(10)
- CONDOR(山崎産業)(9)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- ホーザン(7)
- 日本ケミコン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pp10」の検索結果

ピンポール
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
手締用PPバンドストッパー付
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット欠品中ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。トラスコ品番227-7522セット内容PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.47質量(g)510引張強度(kg)120破断伸度(%)20%以下
PPカラーバケツ 10L
TRUSCO(16件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥639~税込¥703~1本当日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
自由ほうき(パイプ柄)スペア
TRUSCO(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷柄が180度曲がりすき間や階段などのお掃除に最適です。用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。材質柄:スチール、甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%高さ(mm)60繰り返し・詰め替え対応
帯電防止性ルートバン オール自在車
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
導電性ルートバン
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
自由ほうきブルロン
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1本欠品中馬毛配合により、掃きやすさを向上させています。柄が180度曲がります。用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。長さ(mm)1350材質柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリプロピレン(PP)70%、ポリエステル(PET)20%、馬毛10%2018年トラスコ掲載ページ9 0193繰り返し・詰め替え対応
自由ほうき(パイプ柄)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1本欠品中柄が180度曲がりすき間や階段などのお掃除に最適です。用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。長さ(mm)1340材質柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、ポリエステル(PET)10%、馬毛10%2018年トラスコ掲載ページ9 0192繰り返し・詰め替え対応
ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。 底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。 防水加工布を使用しています。 別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。用途作業工具や材料などの持ち運びに。材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布
帯電防止性ルートバン
TRUSCO¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定