カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- AirTAC(1)
- PISCO(ピスコ)(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SK11(1)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- 千代田通商(1)
「pp12 pisco」の検索結果
特価

コンパクトバイス
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス