カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](13)
  • ユタカメイク(11)
  • エスコ(8)
  • マイゾックス(5)
  • KSフィルター(5)
  • Hirschmann Test & Measurement(5)
  • コクヨ(4)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(4)
  • TSUNODA(ツノダ)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • マキタ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ミツヤ(3)
  • ナビス(アズワン)(3)
  • 撥水道場(3)
  • 恵宏製作所(2)
  • セキセイ(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp200」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P型グリッププライヤー TRUSCO

    P型グリッププライヤー

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
    用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
  • 樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ

    TRUSCO
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
    用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 導電性ルートバン TRUSCO

    導電性ルートバン

    TRUSCO
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
    用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂製台車ルートバン 2段式 TRUSCO

    樹脂製台車ルートバン 2段式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
    仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン(再生材100%)色グリーン高さ(mm)112ブレーキ有無なし全高(mm)627キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ナイロン(再生材100%)均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】500生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 帯電防止性ルートバン オール自在車 TRUSCO

    帯電防止性ルートバン オール自在車

    TRUSCO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
    用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 帯電防止性ルートバン TRUSCO

    帯電防止性ルートバン

    TRUSCO
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷
    軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
    用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定