カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • Festo(321)
  • RS PRO(311)
  • エレコム(140)
  • SMC(105)
  • オンダ製作所(88)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](81)
  • MAC8(マックエイト)(73)
  • GRIPPS(67)
  • 中央精機(54)
  • MICROCHIP(49)
  • CIO(49)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(46)
  • 鹿島化学金属(UKB)(39)
  • PISCO(ピスコ)(36)
  • 3M(スリーエム)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • XP POWER(34)
  • IKO(日本トムソン)(31)
  • 三菱ふそう(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pps」の検索結果

プロの現場向け3M人気商品特集
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS) TRUSCO

    ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
  • 六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • 六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS) TRUSCO

    六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
  • 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
  • 指詰め防止ストッパー TRUSCO

    指詰め防止ストッパー

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    ドアの指詰め事故や、挟まり事故を防ぎます。
    用途ドア・扉の安全対策として。トラスコ品番161-2930幅(mm)190質量(g)100長さ(m)0.44取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
  • ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCO

    ゴアテックスワークレインパンツ

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    (株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
    用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
  • 速乾サビ止めスプレー 300ml TRUSCO

    速乾サビ止めスプレー 300ml

    TRUSCO
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    速乾性に優れた下塗り用のサビ止めスプレーです。 塗料のくっつきがよく、表面にザラ付きもないため、上から塗料を塗ることが出来ます。
    用途鉄部のメンテナンスに。質量(g)330材質/仕上アクリル樹脂容量(L)0.3塗布面積(m2)1.0~1.4乾燥時間10~20分(夏)、20~40分(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンシル型スクレーパー TRUSCO

    ペンシル型スクレーパー

    TRUSCO
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    ペンシルタイプで、狭小箇所や細かなパーツ部分でのバリ取り作業に適した商品です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。
    全長(mm)141トラスコ品番799-2921セット内容HSS鋼刃1本材質(刃)ハイス鋼(HSS)質量(g)27.5タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40適合替刃TPS150HSK
  • クリーンルーム用耐熱手袋 TRUSCO

    クリーンルーム用耐熱手袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1双
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
    用途クリーンルーム・精密機械工業。サイズフリー材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%厚さ(mm)約3.5(手のひら)入数(双)1機能耐熱・耐薬品中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)200/52秒手のひらまわり(cm)27クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
  • スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO

    スプレー用ロングノズル PP製

    TRUSCO(91件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    30cmのPP製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
  • コンデンサーブラシシングル巻 TRUSCO

    コンデンサーブラシシングル巻

    TRUSCO
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
    用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8
  • ESDチップピンセット TRUSCO

    ESDチップピンセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)116適合チップEP-H5.5S先端厚さ(mm)2.3先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット TRUSCO

    ESDチップピンセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先曲型適合チップEP-M0.6S先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCO

    ESDチップピンセット用交換チップ

    TRUSCO
    479税込527
    1組(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
    用途EP-0.4用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端先細型先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット TRUSCO

    ESDチップピンセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先細型適合チップEP-0.4S先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット TRUSCO

    ESDチップピンセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)127先端先丸型適合チップEP-R2S先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット TRUSCO

    ESDチップピンセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130適合チップEP-H3S先端厚さ(mm)1先端幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット TRUSCO

    ESDチップピンセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)125適合チップEP-2.3S先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット TRUSCO

    ESDチップピンセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130適合チップEP-1.5S先端厚さ(mm)1.3先端幅(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCO

    ESDチップピンセット用交換チップ

    TRUSCO
    479税込527
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
    用途EP-H5.5用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCO

    ESDチップピンセット用交換チップ

    TRUSCO
    479税込527
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
    用途EP-H3用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCO

    ESDチップピンセット用交換チップ

    TRUSCO
    479税込527
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
    用途EP-0.6用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端先細型先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCO

    ESDチップピンセット用交換チップ

    TRUSCO
    479税込527
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
    用途EP-2.3用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCO

    ESDチップピンセット用交換チップ

    TRUSCO
    479税込527
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
    用途EP-1.5用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCO

    ESDチップピンセット用交換チップ

    TRUSCO
    479税込527
    1組(2個)
    当日出荷
    チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
    用途EP-M0.6用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端先曲型先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応