カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 工進(90)
  • 京セラ(31)
  • コフロック(27)
  • SKC(環境測定)(19)
  • SKINTOP(17)
  • カシムラ(14)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • ケナメタル(10)
  • EKチェーン(9)
  • TP-LINK(8)
  • サンドビック(6)
  • 河村電器産業(6)
  • 安達商事(6)
  • エレコム(5)
  • CKD(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • brother(ブラザー)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psk」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石筆 パック入り細丸 TRUSCO

    石筆 パック入り細丸

    TRUSCO(5件のレビュー)
    369税込406
    1パック(10本)
    当日出荷
    1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
    形状細丸仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。トラスコ品番273-1011材質滑石(かっせき)寸法(mm)Φ5.0×80質量(g)60
  • 石筆 パック入り TRUSCO

    石筆 パック入り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1パック(8本)ほか
    当日出荷
    1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。用途は幅広く印付け、線引き他使用されています。両切を1廻り太くした丈夫な品です。
    用途用途は幅広く印付け、線引き他使用されています。材質滑石(かっせき)
  • 石筆両切り(10本入り) TRUSCO

    石筆両切り(10本入り)

    TRUSCO
    369税込406
    1パック(10本)
    当日出荷
    1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。石筆の原型といえる製品です。古くから愛用されている一般的な製品です。
    形状両切トラスコ品番273-1002材質滑石(かっせき)寸法(mm)5.0×5.0×80質量(g)70
  • 石筆 パック入り太丸 TRUSCO

    石筆 パック入り太丸

    TRUSCO
    369税込406
    1パック(8本)
    当日出荷
    1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
    形状太丸仕様細丸を1廻り太くした、より折れにくく強い製品です。トラスコ品番273-1029材質滑石(かっせき)寸法(mm)Φ6.4×80質量(g)60
  • パイプ用支持金具片サドル TRUSCO

    パイプ用支持金具片サドル

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Tピン、木ねじ類も使用できます。
    用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上取付穴径(Φmm)5.5×10
  • パイプ用支持金具片サドル TRUSCO

    パイプ用支持金具片サドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    Tピン、木ねじ類も使用できます。
    用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ