カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ミヤコ自動車(2)
- omron(オムロン)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- マルゼン[厨房機器](1)
- ハリケーン(1)
- 廣瀬バルブ(1)
- アイシン精機(1)
- K.Pガスケット(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- brembo(1)
- MECHANIX WEAR(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- VISHAY(1)
- YARD FORCE(1)
- RS PRO(1)
- Baumer(1)
- ハウステック(1)
- ブランドをもっと見る
「pt08-0」の検索結果
特価

油圧ホース用保護チューブ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。用途重機・建機の油圧ホース保護に。幅(mm)20(面ファスナー)厚さ(mm)1.1材質/仕上ナイロンマルチフィラメント色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~125難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
ポリウレタンチューブ(100m)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷材質ポリウレタン色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(200m)
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181巻当日出荷材質ポリウレタン色黒長さ(m)200使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性