カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • WatchGuard(70)
  • サンドビック(57)
  • ホンダ(42)
  • 三菱電機(18)
  • 河村電器産業(18)
  • ぺんてる(アストラム)(16)
  • 高須産業(15)
  • 京セラ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • OWLTECH(オウルテック)(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • AOHI(アオハイ)(9)
  • TORAY(東レ)(8)
  • CAREL(8)
  • 天満紙器(7)
  • SANDVIK(7)
  • スーパーツール(6)
  • ABB(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptc」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αタンショウスプレー(洗浄) TRUSCO

    αタンショウスプレー(洗浄)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1本(420mL)
    当日出荷
    探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • プラボックス TRUSCO

    プラボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(1個)
    当日出荷
    色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。 工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
    材質プラスチック高さ(mm)55有効内寸法・高さ(mm)53
  • シートポケット TRUSCO

    シートポケット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。
    材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ2018年トラスコ掲載ページ10 0633
  • プラ棚用コーナーキャップセット TRUSCO

    プラ棚用コーナーキャップセット

    TRUSCO
    349税込384
    1セット(4個)
    当日出荷
    トラスコ品番256-3614適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.06ネオグレータイプコーキャップ奥行(mm)53間口(mm)75使用温度範囲-20~60℃
  • 梱包用回転台”くるくるコンポ” 回転台用カッターガイド TRUSCO

    梱包用回転台”くるくるコンポ” 回転台用カッターガイド

    TRUSCO
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    カッターの刃が溝に5mm程度はまり、切りやすくなります。
    用途気泡緩衝材、片段ボールのロール材の収納およびカット作業。トラスコ品番414-6301材質スチール高さ(mm)9.2奥行(mm)41.5間口(mm)1250
  • 特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用 TRUSCO

    特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用

    TRUSCO
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。
    用途頭径13mm特大カシメ用トラスコ品番363-0596セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキサイズカシメ 13mm用適合工具THP-P・THP-PH
  • TRUSCO プラスチック棚用オプション コーナーキャップ4個セット TRUSCO

    TRUSCO プラスチック棚用オプション コーナーキャップ4個セット

    TRUSCO
    349税込384
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    プラスチック棚用のコーナーキャップです。上面と側面にシボ加工を施しています。
    適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)タイプコーナーキャップ(4個入)
  • 特大カシメ スチール ニッケルメッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール ニッケルメッキ

    TRUSCO
    579税込637
    1パック(20組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0600材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げニッケルメッキ使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • 特大カシメ スチール 金ブロンズメッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール 金ブロンズメッキ

    TRUSCO
    649税込714
    1パック(20組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0592材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ金ブロンズ使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • 特大カシメ スチール 真鍮メッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール 真鍮メッキ

    TRUSCO
    649税込714
    1パック(20組)
    翌々日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0593材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ真鍮メッキ足長(mm)13使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • 特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(20組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0603材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ黒ニッケルメッキ足長(mm)13使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液 TRUSCO

    まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(20本)
    当日出荷
    20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • 超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入) TRUSCO

    超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い超硬チップ付工具を3点セットにしました。
    トラスコ品番137-1530セット内容ケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150×1本質量(g)282