カテゴリ

  • 作業工具(53)
    • プライヤ(46)
    • ペンチ(4)
  • 整備工具・収納(2)
    • オイルフィルター関連工具(1)
絞り込み
全長(mm)
  • 160(1)
  • 200(3)
  • 250(5)
  • 305(2)
  • 315(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(41)
  • ホーザン(13)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(84)
  • KNIPEX(クニペックス)(316)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
  • ENGINEER(エンジニア)(36)
  • KTC(57)
  • エスコ(557)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
  • トップ工業(29)
  • RS PRO(193)
  • JTC(95)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(72)
  • ハゼット(72)
  • BAHCO(バーコ)(70)
  • SIGNET(シグネット)(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(37)
  • TSUNODA(ツノダ)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「puraiya」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷
    溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
  • プライヤー TRUSCO

    プライヤー

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
    切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管から一般作業まで仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400最大口開き(mm)42規格寸法(mm)250
  • ネジザウルスGT ブラック TRUSCO

    ネジザウルスGT ブラック

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。
    トラスコ品番437-8229材質炭素鋼厚さ(mm)8.5全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤグリップ径(Φmm)54切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)28バネあり先端幅(mm)17.5先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
  • スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 TRUSCO

    スナップリングプライヤー(穴用) 直爪

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • スナップリングプライヤー(穴用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(穴用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷
    ハンドル形状ロングタイプです。
    軸穴種別穴用材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼(先端部)クロムモリブデン種類スナップリングプライヤ
  • なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCO

    なめたネジはずし工具セット 5点

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(5点組)
    当日出荷
    あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
    トラスコ品番449-9824セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)質量(g)530種類セット品
  • スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪 TRUSCO

    スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷
    軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
  • グリッププライヤー TRUSCO

    グリッププライヤー

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1丁
    当日出荷
    位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
    材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリッププライヤ TRUSCO

    グリッププライヤ

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
    用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
  • ピンセットプライヤー TRUSCO

    ピンセットプライヤー

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1丁
    当日出荷
    材質特殊鋼質量(g)60先端寸法(mm)(E×F)1.9×1.3先端形状フラットノーズ
  • ロングノーズプライヤー160 TRUSCO

    ロングノーズプライヤー160

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    当日出荷
    先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
    トラスコ品番253-4916材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.8質量(g)180種類ノーズプライヤ寸法A(mm)55全長L(mm)165寸法B(mm)46先端形状ロングノーズ規格寸法(mm)160切断能力(Φmm) 鉄線2.2
  • ロングノーズプライヤー TRUSCO

    ロングノーズプライヤー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
    用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
  • Eリングプライヤー3-5mm TRUSCO

    Eリングプライヤー3-5mm

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    欠品中
    Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
    トラスコ品番280-9869材質グリップ部:塩ビコーティング全長(mm)150材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8リング使用範囲(mm)3~5
  • スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸用)

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷
    ハンドル形状ロングタイプです。
    仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
  • アキシャルプライヤー(Lタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(Lタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
    用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7904材質クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(g)460種類その他プライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.8頭部硬度HRC42~48口深(mm)28
  • ロングノーズグリッププライヤ TRUSCO

    ロングノーズグリッププライヤ

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
    用途板金、溶接作業に。仕様軟鉄線を切るカッター部付材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線2.3
  • スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。
    トラスコ品番366-9378軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤリング使用範囲(mm)10~50
  • スナップリングプライヤ用ストッパーセット TRUSCO

    スナップリングプライヤ用ストッパーセット

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番301-0970適合機種TSRP1050質量(g)4品名ストッパーセット
  • スナップリングプライヤー用パーツ TRUSCO

    スナップリングプライヤー用パーツ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1組(5本)ほか
    当日出荷
    適合機種TSRP1050
  • ピンチオフプライヤー TRUSCO

    ピンチオフプライヤー

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
    用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。トラスコ品番819-5313材質炭素鋼全長(mm)180質量(g)363種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13適合銅管径3/16~1/2inch
  • アキシャルプライヤ(Tタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤ(Tタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。
    用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。仕様総焼入品トラスコ品番818-4134材質クロムモリブデン鋼全長(mm)194質量(g)490種類その他プライヤ最大口開き(mm)12口幅(mm)42最大締圧力(kN)5頭部硬度HRC42~49口深(mm)33
  • P型グリッププライヤー TRUSCO

    P型グリッププライヤー

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
    用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリッププライヤー用替スプリング TRUSCO

    グリッププライヤー用替スプリング

    TRUSCO
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    用途ロングノーズグリッププライヤの替バネです。
  • C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm TRUSCO

    C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7271材質特殊鋼全長(mm)290質量(g)805種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
  • C型グリッププライヤ 280mm TRUSCO

    C型グリッププライヤ 280mm

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7263材質特殊鋼全長(mm)275質量(g)765種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
  • 絶縁ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    絶縁ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
    仕様7段階調節トラスコ品番762-3500材質高炭素合金鋼全長(mm)250質量(g)400規格IEC60900規格最大口開き(mm)38.5
  • C型グリッププライヤー(自在金具付) TRUSCO

    C型グリッププライヤー(自在金具付)

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷
    先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
  • アキシャルプライヤー(JJタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(JJタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
    用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7874材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)560種類その他プライヤ最大口開き(mm)10口幅(mm)45最大締圧力(kN)3.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)39
  • アキシャルプライヤー(Jタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(Jタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷
    頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
    用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7882材質クロムモリブデン鋼全長(mm)210質量(g)470種類その他プライヤ最大口開き(mm)14口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.3頭部硬度HRC42~48口深(mm)30
  • なめたネジはずし工具セット専用ケース TRUSCO

    なめたネジはずし工具セット専用ケース

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番449-9832質量(g)86
  • C型グリッププライヤー TRUSCO

    C型グリッププライヤー

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1丁
    当日出荷
    フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • 絶縁ラウンドノーズプライヤー TRUSCO

    絶縁ラウンドノーズプライヤー

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。
    トラスコ品番762-3542全長(mm)160質量(g)110規格IEC60900規格
  • G型グリッププライヤ 280mm TRUSCO

    G型グリッププライヤ 280mm

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7247材質特殊鋼全長(mm)297質量(g)915種類グリッププライヤ横幅(mm)70最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
  • 溶接用アングルバイス TRUSCO

    溶接用アングルバイス

    TRUSCO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
    用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
  • マルチグリッププライヤー TRUSCO

    マルチグリッププライヤー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
    用途各種異形ワークの保持等に。トラスコ品番818-3834全長(mm)240質量(g)595種類グリッププライヤ最大口開き(mm)55
  • G型グリッププライヤー250mm TRUSCO

    G型グリッププライヤー250mm

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165全長(mm)266材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64最大締圧力(kN)1.5