カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 三菱電機(2)
- サンドビック(1)
- 三菱電機システムサービス(1)
「qc50b」の検索結果
特価

樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(27件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物
樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM高さ(mm)110奥行(mm)140適合流体油類、洗剤液、アルコール、エタノール危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905