カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ニチフ(7)
- ワゴジャパン(3)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 未来工業(1)
- 伸興電線(1)
- JAPPY(1)
- コーニング(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
「qlxmc-2」の検索結果

差込形電線コネクタ
TRUSCO(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(7個)ほか当日出荷独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)40種類差込形電線コネクタ使用温度範囲(℃)125定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)質量(g/パック)40適合電線径(Φmm)1.6、2
電線コネクタ(差込型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6個)当日出荷独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)用途むいた線同士の結線に。トラスコ品番489-4758長さ(mm)20.5幅(mm)30色紫透明高さ(mm)9.1質量(g)40種類差込形電線コネクタ使用温度範囲-40~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)20質量(g/パック)40差込み線数(本)6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1