カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • 作業工具(14)
  • 電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(834)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
  • CKD(167)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
  • omron(オムロン)(77)
  • OSG(オーエスジー)(69)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • THK(88)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
  • イスカル(87)
  • コガネイ(198)
  • サンドビック(74)
  • タンガロイ(58)
  • ダイヤトレンド(141)
  • ニッセイ(229)
  • ホンダ(129)
  • 京セラ(78)
  • 富士電機(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-30」の検索結果

97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ステンレス カードリンク TRUSCO

    ステンレス カードリンク

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
    用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
  • ニューアルロッド TRUSCO

    ニューアルロッド

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
    用途現場記録写真用ロッド仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm材質アルミ製幅(mm)60厚さ(mm)6
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(29件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • カラーケーブルタイ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • ゴムロープ フリー TRUSCO

    ゴムロープ フリー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷
    トラックシートの押さえ用に。包装形態:袋パッケージ
    包装形態袋パッケージ
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO

    結束ベルト「くくり帯」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • ガラス用衝突防止シール TRUSCO

    ガラス用衝突防止シール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1袋(24枚)
    当日出荷
    透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
    用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
  • 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

    樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • 樹脂製プッシュリベット TRUSCO

    樹脂製プッシュリベット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-2)
  • スチールカードリング TRUSCO

    スチールカードリング

    TRUSCO
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    当日出荷
    カチッとしたかみ合わせができます。
    用途書類・カードの綴り。材質スチールニッケルメッキ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫除けスプレー ミストタイプ TRUSCO

    虫除けスプレー ミストタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいノンガスミストタイプ、お肌を蚊から守ります。容量アップの300mlのため、業務用としてお使いいただけます。お肌にやさしい天然保湿成分モモ葉エキス配合です。
    用途お肌の虫除けに。蚊、ノミ、イエダニ、マダニ、ブユ(ブヨ)、サシバエの忌避に。トラスコ品番255-7424容量(mL)300使用の目安効果持続:1~3時間医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • サビトリスプレー300mL TRUSCO

    サビトリスプレー300mL

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。脱脂効果があります。
    用途鉄鋼、アルミニウム:○ ステンレス:△ 真鍮:△仕様スプレー後の状態:液状(水系)ノンガスタイプトラスコ品番121-1978色無色透明容量(mL)300使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤、水危険物の類別非危険物使用可能材質鉄原液量(mL)300
  • コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCO

    コーナー金具 丸型 ステンレス製

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
    用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
  • ゴムロープ用金具 バックル TRUSCO

    ゴムロープ用金具 バックル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    ゴムロープ用金具です。
    用途ゴムロープ用金具。材質/仕上スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ工具不要タイプ
  • 薄型オフセットレンチ TRUSCO

    薄型オフセットレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
    用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。幅(mm)10厚さ(mm)3全長(mm)105質量(g)40最大幅(mm)16鉄板厚さ(mm)3ヘッド幅(mm)10
  • ロングハンドリーマ TRUSCO

    ロングハンドリーマ

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • 大流量ホースリール TRUSCO

    大流量ホースリール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ねじれに強いツイスターホースです。ABS樹脂の丈夫なフレームです。流量が多い内径15mmホース仕様です。藻が生えにくい黒色のホースです。
    用途園芸散水。清掃。材質フレーム:ABS樹脂、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)(耐圧糸入、内径15mm)カバーなしキャスターなし2018年トラスコ掲載ページ9 1290巻取形式手動
  • フレキシブルオイルノズル TRUSCO

    フレキシブルオイルノズル

    TRUSCO
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
    用途切削加工、冷却、給油用ノズルに材質鉄、真鍮、クロームメッキ適合流体切削油
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットクーラント用ノズル TRUSCO

    マグネットクーラント用ノズル

    TRUSCO
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
    取付ねじG1/4適合流体空気・切削油
  • 絶縁T型六角棒レンチ TRUSCO

    絶縁T型六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
    規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ゴムロープ用金具 Wフック TRUSCO

    ゴムロープ用金具 Wフック

    TRUSCO
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷
    ゴムロープ用金具です。 工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
    材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • ボールポイントヘックスローブレンチ TRUSCO

    ボールポイントヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼先端形状ヘックスローブ
  • ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
  • フィルターレギュレーター TRUSCO

    フィルターレギュレーター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
    トラスコ品番562-5624接続口径Rc1/4全長(mm)206.5全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
  • ゴムロープ用金具 キャッチャー TRUSCO

    ゴムロープ用金具 キャッチャー

    TRUSCO
    ¥149~税込¥164~
    1パックほか
    当日出荷
    材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 耐圧さらホース TRUSCO

    耐圧さらホース

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
    用途散水用。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブラウン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)72以上外径(mm)20内径(mm)15
  • ツールロール(小物ケース付) TRUSCO

    ツールロール(小物ケース付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ソケットやビットなどの小さな工具を収納できる便利な小物ケース付のツールロールです。 工具を整理するためのポケットが10個と小物ケースが3個所ついています。 小物ケースは縦長なので筆記用具などもしまえます。
    用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番819-5241材質ポリエステル幅(mm)300高さ(mm)390材質(本体)ポリエステル質量(g)220
  • ゴムロープ用金具フック TRUSCO

    ゴムロープ用金具フック

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    ゴムロープ用金具です。 差し込みハンマー等で叩き、ゴムロープの端に固定・設置するタイプです。
    用途ゴムロープ用金具。材質スチール材質/仕上鉄(メッキ仕上)タイプハンマー固定表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 磁製B型るつぼ TRUSCO

    磁製B型るつぼ

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
    用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
  • ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO

    ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ
    用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。タイプ斜め植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
  • 防災・非常用品保管庫 TRUSCO

    防災・非常用品保管庫

    TRUSCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    防災用機器の保管にお使い頂けます。
    用途防災保管庫として。トラスコ品番505-5474材質スチール幅(mm)880高さ(mm)880奥行(mm)380均等荷重(kg)40/段当たり棚板数(枚)2有効内寸法・奥行(mm)348有効内寸法・高さ(mm)730有効内寸法・幅(mm)810