カテゴリ
- 研磨材(372)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- FA担当者のオススメ新商品(85)
- 物流用品(58)
- 保管用品(53)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(51)
- 電気材料(47)
- 作業工具(46)
- 手袋(44)
- 機構部品(37)
- 安全用品(35)
- 清掃用品(33)
- 事務用品(31)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 安全保護具(27)
- 梱包用品(26)
- 作業服(25)
- 空圧工具(24)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 安全標識(20)
- 切削工具(18)
- テープ(17)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 溶接用品(16)
- 測定用品(16)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 厨房用品(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 制御機器(9)
- 建築金物(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 自転車部品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 日用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 農業機械(5)
- オフィス家具(4)
- 農具(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗料(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- マスク(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 防災用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(167)
- BIGM(丸山製作所)(7,669)
- ホンダ(2,883)
- メディアカバーマーケット(2,431)
- 理研計器(1,918)
- NAKANO(1,907)
- エスコ(1,381)
- 大阪魂(1,365)
- サンドビック(1,306)
- omron(オムロン)(1,116)
- CKD(1,090)
- SHIMANO(シマノ)(1,079)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,029)
- イスカル(839)
- コクヨ(791)
- 京セラ(767)
- 雅(719)
- ケナメタル(708)
- コガネイ(701)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
「r」の検索結果

マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(63件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷から9日以内出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
”Rジョイント分別ボックス”
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷必要数に応じて分別ボックスを連結でき、ばらつきを防ぎます。ポリ袋止め付です。3色のフタでゴミの分別が容易にできます。容量(L)45間口(mm)345奥行(mm)405高さ(mm)610材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.85機能袋止め機能:あり
マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ
TRUSCO(4件のレビュー)¥649税込¥7141セット(4本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋外用色黒タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)特性耐候
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2色黒タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂![マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265574-260518-02.jpg)
マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ
TRUSCO¥319~税込¥351~1セット(5本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋内用色アソートタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリプロピレン(PP)引張強度(N)10材質(ループ)ナイロン
プチフックR型
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷ステンレス製なので水回りなどに最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。トラスコ品番208-1036セット内容カットアンカー付き材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:スチール質量(g)37寸法L(mm)20ねじ径M6ドリル径(Φmm)11寸法D(mm)6寸法B(mm)11寸法T(mm)2寸法W(mm)23H(mm)31アズワン品番64-8723-99使用荷重(kN)0.2
イザナス(R)ロープ
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。優れた化学的特性に加え、優れた耐紫外線及び科学的安定性を持つ先端素材です。水に浮き、耐屈曲疲労性、耐摩擦性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。ワイヤーロープとほぼ同等の強度があります。用途各種作業の強度が求められる場面に。
ステンレス用 GPトップ(R)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット(5枚)当日出荷ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)22
切断砥石 エコシャープカットR
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
タイベック(R)保護服 パンツ
TRUSCO¥709~税込¥780~1本当日出荷繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。種別パンツ材質タイベック(R)(ポリエチレン)機能粉体防護![GPトップ[[(R)]]ミニ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229506-260518-02.jpg)
GPトップ[[(R)]]ミニ
TRUSCO¥379税込¥4171本当日出荷装着することによりコレットチャックタイプのグラインダーに取り付け可能です。仕様M7×P0.75ねじ穴付トラスコ品番798-4383材質S45C(ユニクロメッキ)軸径(Φmm)3全長(mm)21質量(g)2.7軸長(mm)15ねじ径M7(P0.75)軸径×軸長(mm)3×15
タイベック(R)保護服 立て襟ジャンパー
TRUSCO(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1着当日出荷繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様使い捨て用、帯電防止加工済種別ジャケット/ジャンパー色ホワイト機能粉体防護、ミスト防護
配管識別テープ 赤(7.5R4/15)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
タイベック(R)保護服フード付ジャンパー
TRUSCO¥889~税込¥978~1着当日出荷繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)色ホワイト機能粉体防護
タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1着当日出荷繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。種別上下セット材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)機能粉体防護
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質/仕上砥材:アランダム砥材アランダム質量(g)54最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄鋼、非鉄金属外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16![GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式) TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229454-260410-02.jpg)
GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式)
TRUSCO¥379税込¥4171本当日出荷装着することによりストレートグラインダーでの使用が可能となります。トラスコ品番798-4359材質S45C(ユニクロメッキ)軸径(Φmm)6全長(mm)57質量(g)19軸長(mm)40ねじ径M10(P1.5)
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。トラスコ品番160-7122セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)粒度#100材質/仕上砥材:セラミック砥材セラミック質量(g)66最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄、ステンレス、チタン外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16![調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57226015-260410-02.jpg)
調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]
TRUSCO¥859~税込¥945~1セット(5枚)ほか当日出荷超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様フード付ジャンパー・ズボンセット(DPM201+DPM301)、使い捨て用、帯電防止加工済セット内容上下種別上下セット色ホワイト機能粉体防護、ミスト防護
今治ミニバスタオル 抗ウイルス加工”フルテクト(R)”
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷今治タオルブランドの認定を受けた高い吸水性とふかふかの肌触りの良いタオルです。繊維上の特定のウイルスの数を99%減少させ、特定の細菌の増殖を抑制する抗ウイルス加工「フルテクト」を施してます。※「フルテクト」はシキボウ(株)が開発した抗ウイルス加工です)。1枚で約1000ml(牛乳パック1本分)を吸水。「拭く」よりも「押さえるだけ」でたっぷり吸います。幅を通常のバスタオル半分サイズにしたコンパクト設計で洗濯がしやすいです。*今治タオルは柔軟剤は不要です。洗濯時も柔軟剤を使用せずにおくことで風合いや吸水性はほぼ損なわれずに維持されます。材質綿100%縦(mm)1050横(mm)340
マスクろ過材TMK-10R用ろ過材
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷コンパクト設計で約70gと軽量です。用途サンダーやグラインダー作業 農薬の散布(水和剤・粉剤) 清掃作業 湿式研磨作業 掘削・粉砕作業 タールミストが発生する粉じん作業 オイルミストが発生する作業 その他一般粉じん作業トラスコ品番352-0943適合機種TMK-10R-1、TMK-10R質量(g)2.2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)82以上排気抵抗(Pa)60以下
側板R TSグレー TS-25DP・EP
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681台当日出荷スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。用途補修用部品として。トラスコ品番395-1146適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)2500
TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
TRUSCO¥689税込¥7581セット(3個)当日出荷エアダスター用の取り替えレバーセットです。用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589![GPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプター TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229445-260424-02.jpg)
GPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプター
TRUSCO¥169税込¥1861個翌々日出荷装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。トラスコ品番798-4367材質MBS樹脂厚さ(mm)1.6質量(g)7.2直径×穴径(Φmm)76×15![耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63035806-260420-02.jpg)
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]]))
TRUSCO¥849税込¥9341双当日出荷表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番206-4684厚さ(mm)2.5質量(g)70規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステルアズワン品番64-8713-24耐切創性4、4/D滑り止め効果あり![調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57259676-260410-02.jpg)
調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]
TRUSCO¥329税込¥3621セット(10枚)当日出荷シリカクリンシートを固定するための、粘着剤付きの面ファスナーです。 貼る面積に合わせてご使用ください。トラスコ品番819-5376質量(g)2寸法(縦×横)(mm)30×30![調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57262494-260410-02.jpg)
調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]
TRUSCO¥449税込¥4941セット(2個)当日出荷シリカクリンシートを留めるのに最適なクリップ付きのマグネットです。 大きさによってクリップの必要数が異なります。トラスコ品番819-5375質量(g)17.5![シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62524867-260508-02.jpg)
シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ)
TRUSCO¥449~税込¥494~1袋(5本)当日出荷接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
EVAフォーム 専用EVAフォーム(TIT44S-R用)
TRUSCO¥699税込¥7691枚翌々日出荷ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。用途TIT44S-R用の専用フォームです。トラスコ品番776-1775適合機種TIT44SR材質EVA厚さ(mm)33色ブラック×グレー摘要右側2段目用縦(mm)93横(mm)465
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9289材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8
TRUSCO¥869税込¥9561個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9299材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0![小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11331665-260518-02.jpg)
小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(200個)当日出荷トラスコ品番213-0025色白1袋入数(個)200RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色暗い赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9314材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥469税込¥5161個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
...








![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)

![マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265574-260518-02.jpg)





![GPトップ[[(R)]]ミニ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229506-260518-02.jpg)






![GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式) TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229454-260410-02.jpg)

![調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57226015-260410-02.jpg)





![GPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプター TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229445-260424-02.jpg)
![耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63035806-260420-02.jpg)
![調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57259676-260410-02.jpg)
![調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57262494-260410-02.jpg)
![シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62524867-260508-02.jpg)


![小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11331665-260518-02.jpg)