カテゴリ
- 電気材料(2)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- EIKO(栄工舎)(14)
- EKチェーン(18)
- IKO(日本トムソン)(80)
- MAZDA(マツダ)(10)
- OSG(オーエスジー)(6)
- SMC(12)
- SWAGE-LINE(5)
- TRACO POWER(21)
- イトーキ(82)
- シグマ光機(9)
- スリーピース(8)
- タカノ(6)
- ツカサ電工(9)
- ニチフ(6)
- ホンダ(102)
- ミツビシ(96)
- 岡崎精工(7)
- 東洋技研(11)
- ブランドをもっと見る

裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
耐切創手首ガード
TRUSCO¥899税込¥9891双当日出荷ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9776材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)2.3色ホワイトサイズフリー質量(g)30幅(cm)8.1長さ(cm)17.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら