カテゴリ
- 研磨材(8)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- カーメイト(23)
- LEAD(リード工業)(16)
- BARAZZONI(12)
- リューター(日本精密機械工作)(9)
- SUGICO(スギコ)(7)
- 三商(7)
- UK(三宝)(6)
- 白元アース(6)
- YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(6)
- アズワン(5)
- 貝印(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- 新越ワークス(Three Snow)(5)
- アサヒパック(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- HARIO(4)
- ユノックス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「razo」の検索結果

平底蒸発皿
TRUSCO¥789~税込¥868~1個当日出荷安価でスタンダードな蒸発皿です。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。丸底に比べ、安定性が高いです。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
ボラゾンインターナルバー(3mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
ボラゾンインターナルバー ロングタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番286-8121軸径(Φmm)3粒度120全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃長(mm)6刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応