カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- BeHAUS(6)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- CKD(97)
- ParkerTAIYO(6)
- SK11(7)
- いけうち(6)
- オンダ製作所(30)
- コガネイ(17)
- コフロック(7)
- ノーリツ(28)
- フジトク(28)
- フロンケミカル(6)
- ヤマダコーポレーション(6)
- ヤマト産業(10)
- 光陽産業(8)
- 日本継手(旧:JFE継手)(8)
- 日酸TANAKA(8)
- 藤井合金製作所(6)
- ブランドをもっと見る
「rc1×rc1」の検索結果
特価

ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ねじ込み継手の外ねじ受け用です。用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥998税込¥1,0981個当日出荷オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)
TRUSCO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。トラスコ品番257-6775材質黄銅(C3771)寸法L(mm)42呼び径Rc1/8×R1/8×Rc1/8寸法H(mm)12寸法L1(mm)21使用流体水、空気、油